入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ガラス繊維強化プラスチック |
CFM @ 0.000インチSP | 47 |
dBA | 35 |
深さ | 1-17 / 64」 |
ファンRPM | 2650 |
高さ | 3.625 " |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | ガラス繊維強化プラスチック |
IP評価 | 20 |
最大周りの派遣社員。 | 167度F |
モーター絶縁 | クラスE |
モータータイプ | DC |
取り付け | フランジ |
取り付け位置 | ユニバーサル |
形状 | 正方形である |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ブレード材質 | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | IP評価 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACi4410HH | 4 11 / 16 " | 0.082 | ガラス繊維強化ポリアミド | ブラック | ガラス繊維強化ポリエステル | 50/60 | 20 | 167度F | ¥23,086 | ||
W2E200-HK86-01 | 8.875 " | 0.58/0.7 | 鋼板 | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | 50/60 | 44 | 140/149 華氏 | ¥60,611 | ||
W2E200-HK38-01 | 8.875 " | 0.29/0.35 | 鋼板 | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | 50/60 | 44 | 140/149 華氏 | ¥60,611 | ||
W2E250-HJ32-01 | 11 " | 1.42 | 鋼板 | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | 60 | 44 | 122 F | ¥76,019 | ||
3314NH3 | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 158度F | ¥14,532 | ||
3312NH | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 167度F | ¥12,781 | ||
3314NN | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 167度F | ¥12,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。