入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 0.29/0.35 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | 鋼板 |
CFM @ 0.000インチSP | 606 |
dBA | 61 |
深さ | 3.125 " |
電気的接続 | ターミナルストリップ |
ファン径 | 1-1 / 2」 |
ファンRPM | 2500/2800 |
高さ | 8.875 " |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
Hz | 50/60 |
IP評価 | 44 |
最大周りの派遣社員。 | 140/149 華氏 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | PSC |
取り付け | フランジ |
マウンティングアイOC | 9-7 / 16」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
形状 | 正方形である |
熱保護 | 熱的に保護された |
電圧 | 230 VAC |
出力 | 64/80 |
幅(Width) | 8.875 " |
船の重量(kg) | 2.46 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | ブレード材質 | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | IP評価 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACi4410HH | 4 11 / 16 " | 0.082 | ガラス繊維強化ポリアミド | ブラック | ガラス繊維強化ポリエステル | 50/60 | 20 | 167度F | ¥23,086 | ||
W2E200-HK86-01 | 8.875 " | 0.58/0.7 | 鋼板 | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | 50/60 | 44 | 140/149 華氏 | ¥60,611 | ||
W2E250-HJ32-01 | 11 " | 1.42 | 鋼板 | ブラック塗装 | 鋳造アルミニウム | 60 | 44 | 122 F | ¥76,019 | ||
3314NH3 | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 158度F | ¥14,532 | ||
3312NH | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 167度F | ¥12,781 | ||
3314NN | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 167度F | ¥12,781 | ||
3318NN | 3.625 " | - | ガラス繊維強化プラスチック | ブラック塗装 | ガラス繊維強化プラスチック | - | 20 | 167度F | ¥12,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。