ハッベル構内配線スナップフィット オーディオ & ビデオ コネクタ
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFFGOW | Fタイプ | オフィスホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | ¥2,577 | |
B | SFGRFOW | Fタイプ | オフィスホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | ¥2,949 | |
C | SFGRFW | Fタイプ | ホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | - | 見積依頼
|
D | SFFGW | Fタイプ | ホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 0.858 " | ¥2,635 | |
E | SFRCBKBK | RCA(ブラック) | ブラック | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568714 " | ¥1,795 | |
F | SFRCBKEI | RCA(ブラック) | 電気アイボリー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568714 " | ¥1,795 | |
G | SFRCBKGY | RCA(ブラック) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
H | SFRCBKFF | RCA(ブラック) | オフィスホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | カプラー | 568714 " | ¥2,422 | |
I | SFRCBKW | RCA(ブラック) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,884 | |
J | SFRCBI | RCA(ブルー) | 電気アイボリー | 1.03 " | 1.03 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
K | SFRCBGY | RCA(ブルー) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568714 " | ¥1,795 | |
L | SFRCBW | RCA(ブルー) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
M | SFRCBREI | RCA(ブルー) | 電気アイボリー | 0.857 " | 0.86 " | 0.68 " | カプラー | 568715 " | ¥2,407 | |
N | SFRCBBK | RCA(ブルー) | ブラック | 1.03 " | 1.03 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
O | SFRCBOW | RCA(ブルー) | オフィスホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | - | 見積依頼
|
P | SFRC信号 | RCA(緑) | アーモンド | 0.83 " | 0.83 " | 0.91 " | はんだ | 568716 " | ¥1,432 | |
Q | SFRCGNW | RCA(緑) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
R | SFRCGNGY | RCA(緑) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
S | SFRCGNBK | RCA(緑) | ブラック | 0.83 " | 0.83 " | 0.91 " | はんだ | 568716 " | ¥1,795 | |
T | SFRCGNEI | RCA(緑) | 電気アイボリー | 0.83 " | 0.83 " | 0.91 " | はんだ | 568716 " | ¥1,795 | |
U | SFRCGNOW | RCA(緑) | オフィスホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
V | SFRCGNTI | RCA(緑) | テルコアイボリー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,432 | |
W | SFRCORGY | RCA(オレンジ) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
X | SFRCREI | RCA(赤) | 電気アイボリー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
Y | SFRCR | RCA(赤) | ライトアーモンド | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,884 | |
Z | SFRCRGY | RCA(赤) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,884 | |
A1 | SFRCRW | RCA(赤) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | - | 見積依頼
|
B1 | SFRCWW | RCA(ホワイト) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | - | 見積依頼
|
C1 | SFRCW | RCA(ホワイト) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
D1 | SFRCWBK | RCA(ホワイト) | ブラック | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,878 | |
E1 | SFRCWEI | RCA(ホワイト) | 電気アイボリー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,878 | |
F1 | SFRCWGY | RCA(ホワイト) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,806 | |
G1 | SFRCYGY | RCA(イエロー) | グレー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
H1 | SFRCYBK | RCA(イエロー) | ブラック | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
I1 | SFRCY | RCA(イエロー) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | |
J1 | SFRCYEI | RCA(イエロー) | 電気アイボリー | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 |
スナップフィットオーディオ&ビデオコネクタ
Hubbell Premise Wiring スナップフィット オーディオ & ビデオ コネクタは、テレビ、ビデオカメラ、ステレオ システムの速度とワイヤ終端を向上させることができる迅速なワイヤ接続用のマルチメディア フレームで使用されます。 RCA および F タイプのケーブルを備えており、バランスの取れた強力な信号と高解像度の出力を提供します。 これらのコネクタは、低温でも簡単に操作できるはんだカプラ終端と統合されており、最大 1000V RMS の電圧に耐えることができます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します オーディオビデオのアンロードされたモジュール iStation ツールと組み合わせて使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 呼吸用エアシリンダーカート
- ストックタンク
- コードレスバンドソー
- UV リークディテクタのアクセサリ
- ツールの投稿
- 砥石
- ドラム
- 配送用品
- 直線運動
- アルミニウム
- DAKE CORPORATION アーバープレス
- COOPER B-LINE フリップクリップ
- HOFFMAN 45度ディバイダーエルボ外側カバー
- WATTS LF957NRPDAシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- SPEARS VALVES PVC カップリング
- BALDOR MOTOR フットレス ブレーキ モーター、三相、TEFC
- VESTIL PLPG シリーズ プラスチック パレットとスキッド
- WEG キット
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- ENERPAC スナップで