HUBBELL PREMISE WIRING SFGRFW スナップフィットコネクタ ホワイト F Connect
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップフィットコネクタ |
ケーブルタイプ | Fタイプ |
色 | ホワイト |
深さ | 1.15 " |
高さ | 1.15 " |
長さ | 0.68 " |
材料 | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック |
ポート数 | 1 |
終了タイプ | カプラー |
UPC | 662620202365 |
幅(Width) | 568712 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFGW | Fタイプ | ホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 0.858 " | ¥2,635 | ||
SFRCBKW | RCA(ブラック) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,884 | ||
SFRCBOW | RCA(ブルー) | オフィスホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | - | 見積依頼
| |
SFRCBREI | RCA(ブルー) | 電気アイボリー | 0.857 " | 0.86 " | 0.68 " | カプラー | 568715 " | ¥2,407 | ||
SFRCBW | RCA(ブルー) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | ||
SFFGOW | Fタイプ | オフィスホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | ¥2,577 | ||
SFGRFOW | Fタイプ | オフィスホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | ¥2,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。