入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップフィットコネクタ |
ケーブルタイプ | RCA(ブラック) |
色 | ホワイト |
深さ | 0.83 " |
高さ | 0.83 " |
長さ | 0.68 " |
材料 | 耐衝撃性熱可塑性プラスチック |
ポート数 | 1 |
終了タイプ | はんだ |
UPC | 662620849003 |
幅(Width) | 568713 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFGW | Fタイプ | ホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 0.858 " | ¥2,635 | ||
SFRCBOW | RCA(ブルー) | オフィスホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | - | 見積依頼
| |
SFRCBREI | RCA(ブルー) | 電気アイボリー | 0.857 " | 0.86 " | 0.68 " | カプラー | 568715 " | ¥2,407 | ||
SFRCBW | RCA(ブルー) | ホワイト | 0.83 " | 0.83 " | 0.68 " | はんだ | 568713 " | ¥1,795 | ||
SFFGOW | Fタイプ | オフィスホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | ¥2,577 | ||
SFGRFOW | Fタイプ | オフィスホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | ¥2,949 | ||
SFGRFW | Fタイプ | ホワイト | 1.15 " | 1.15 " | 0.68 " | カプラー | 568712 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。