WATTSLFFBV-3C-SSシリーズフルポートボールバルブ
形式 | モデル | 制御タイプ | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFFBV-3C-SS 1/2 | レバーハンドル | 1 / 2 " | 400°F | -40°F | 1 / 2 " | ¥29,263 | |
A | LFFBV-3C-SS 1 | レバーハンドル | 1" | 400°F | -40°F | 1" | ¥49,024 | |
B | LFFBV-3C-SS 3/4 | レバーハンドル | 3 / 4 " | 400度F | -40度F | 3 / 4 " | ¥41,197 | |
A | LFFBV-3C-SS 1 1/2 | レバーハンドル | 1 1 / 2 " | 400°F | -40°F | 1-1 / 2」 | ¥92,020 | |
A | LFFBV-3C-SS 2 | レバーハンドル | 2" | 400°F | -40°F | 2" | ¥137,842 | |
A | LFFBV-3C-SS 1 1/4 | ティーハンドル | 1 1 / 4 " | 400°F | -40°F | 1-1 / 4」 | ¥76,493 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プールとスパのポンプモーター
- ガントリークレーン
- 超音波流量計
- パッキングテーブル
- 調味料セルフサービスセンターアクセサリー
- ホースリール
- 機械加工用品
- リレー
- ストレインリリーフ
- 殺虫剤と害虫駆除
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/16インチ
- KLEIN TOOLS インパクトレンチ
- MJ MAY ロールストック、4フィートX6インチ
- HOFFMAN タイプ4,12ウィンドウキット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 継手製作修理カップリング、ガスケット x ガスケット
- EATON E30シリーズ押ボタンレジェンドプレート
- EATON 標準 I/O カード
- HDE プルーフテスター
- ENERPAC ACL シリーズ プリチャージ型アキュムレータ