EATON C441 シリーズ モーター保護リレー
Eaton C441 シリーズ モーター保護リレーは、モーターおよび関連回路の構成可能な保護ユニットとして使用するのに最適です。 過電流、不足電流、過電圧状態からデバイスを保護します。 これらのリレーは一般に、産業用アプリケーションで回路を保護するために使用されます。...アンプ、ファン、コンベア、その他の機器。 明るい LED ディスプレイと直感的なユーザー インターフェイスを備えており、必要に応じてシステムの設定やトラブルシューティングを簡単に行うことができます。 これらのコンパクトなデバイスは、高回線状態や低電力品質に関係なく、システムを効率的かつ効果的に管理するために必要なすべてのモーター保護および診断機能を提供します。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C441CB | ¥311,928 | 見積依頼
|
A | C441DA | ¥286,352 | 見積依頼
|
B | C4410590NOUI-HVR | ¥469,108 | 見積依頼
|
B | C4410590NOUI | ¥226,916 | 見積依頼
|
B | C441P3309NOUI-HVR | ¥469,108 | 見積依頼
|
A | C441CA | ¥311,899 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton C441 シリーズ モーター保護リレーは、回路内の電流、電圧、位相バランスなどの電気パラメーターを継続的に監視します。
- リレーは障害状態を検出購入に進むトリップし、電気接点を開いて回路への電力供給を遮断し、回路を損傷から保護します。
- リレーがトリップ購入に進む、前面表示パネルまたは一連のステータス接点を通じて障害コードまたは表示が表示され、技術者が障害の原因を診断して問題を解決するのに役立ちます。
- 障害が解消され、リレーがリセットされると、リレーは再び回路への電力を回復し、通常の動作が可能になります。
特徴
- Eaton C441 シリーズ モーター保護リレーは電力を計算し、システムの重要な負荷とポンプ負荷のモーター性能、負荷性能、エネルギー消費を監視します。
- 監視機能には、平均電流と位相 RMS、平均電圧と位相 RMS、モーター出力 (kW)、力率、周波数、熱容量、運転時間、地絡電流、電流/電圧アンバランスのパーセンテージ、再起動までの時間が含まれます。
- さらに、プログラム可能なリセット/バックスピン タイマー、ロック可能なユーザー インターフェイス、スケーリングされた電流読み取り値、個別のトリップ遅延、Modbus、DeviceNet、PROFIBUS などの通信プロトコルを備えています。
- これらのリレーには、安全な接続のための IP20 凹型端子と、低温でも明るい LED ディスプレイが備わっています。
- ディスプレイは安全性を高めるために密閉されたアセンブリを備えています。 一部のモデルはリモート ディスプレイに接続することもできます。
対応アクセサリー
- イートン C441 イーサネット通信アダプタ: これらのデバイスは、イーサネットを使用してコンピュータに接続するためのリレーに取り付けられ、電気パラメータのリモート管理、監視、制御が可能になります。
規格と承認
- RoHS指令
- CE
- NEMA
- CSA
- EN 60947-4-1
- カス
よくある質問
Eaton C441 シリーズ モーター保護リレーで利用できる電源オプションは何ですか?
- 170 ~ 264VAC、323 ~ 528VAC、および 489 ~ 660VAC で電源供給
- 93.5 ~ 132VAC の別電源単相制御電源
これらのモーター保護リレーにはどのような保護タイプがありますか?
- モーター保護: 熱過負荷、ジャム/ストール保護、電流レベル警報、電流不均衡、電流欠相、残留地絡、位相反転、過電圧、不足電圧、電圧不均衡
- 負荷保護:?不足電流、低電力、高電力
これらのモーター保護リレーには通信プロトコルがどのように追加されますか?
通信プロトコルは、外部スナップオン モジュール/アダプターを使用するこれらの Eaton C441 シリーズ モーター保護リレーでサポートできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全性とロックアウトタグ
- 工業用および消防用ホースノズル
- メッシュスクリーンとビニールカーテンドア
- ワイヤレスコールボックス
- 浴槽/蛇口
- 工具保管および移送タンク
- 殺虫剤と害虫駆除
- インターホンとスピーカー
- 安全保管
- STANLEY ケーブル/ワイヤーステープル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 保護ケース
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、23ワット
- BURNDY カートリッジ溶接金属
- SUPERIOR TOOL チューブカッター
- WATTS ガス圧力調整器
- DAYTON 屋根裏換気装置
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ホワイト Firmgrip 滑り止めシューズ カバー
- VESTIL PM5シリーズ専用パレットトラック