入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプ |
バンド幅 | 7.9 mm |
色 | ブラック |
頭の高さ | 6.8 mm |
材料 | ナイロン6.6 |
個数 | 1000 |
サイズ | 15.7 mm |
温度。 範囲 | -40°Fから340°F |
厚さ | 2 mm |
船の重量(kg) | 1.44 |
HSコード | 39174000 |
原産国 | GB |
モデル | バンド幅 | 頭の高さ | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZY-P-8.5-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 8.5 mm | 1.8 mm | ¥22,786 | |
EZY-P-8.7-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 8.7 mm | 1.8 mm | ¥22,882 | |
EZY-P-8.9-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 8.9 mm | 1.8 mm | ¥22,984 | |
EZY-P-9.2-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 9.2 mm | 1.8 mm | ¥23,395 | |
EZY-P-9.5-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 9.5 mm | 1.8 mm | ¥23,565 | |
EZY-P-10.0-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 10 mm | 1.8 mm | ¥23,667 | |
EZY-P-11.4-PA66-BK | 7.9 mm | 5.6 mm | 11.4 mm | 1.8 mm | ¥23,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。