ハービークリップホースクランプ
これらのナイロンクランプは、圧力や張力によってクランプが開くのを防ぐため、6.6列のインターロック式歯付きジョーを備えています。灌漑、一般製造、自動車用途におけるホースのシーリングに最適です。耐熱・耐紫外線性ナイロンXNUMX構造により、高い耐久性を実現しています。...
HCL クランプ カタログには、ホース クランプ、ポリマー ケーブル タイ、イヤー クランプ、補償クランプ、バンディング、ストラップ、ケーブル プロテクター、ピギーバック ケーブル アタッチメント、サドル、クランプ プライヤー、エアツールが含まれています。 HCL ファスナー ハービークリップクランプ 自動車エンジン、農業機械、医療機器、商品包装のホースの取り付けとシーリングに最適です。 これらのクランプには、最大のクランプ力を提供するために、435列のインターロッキング歯付きジョーがあります。 これらのクランプは、取り付け後に簡単に解放できるため、再利用が可能です。 それらは最大の安全性を確保するために非導電性および非磁性です。 これらのクランプは、簡単なペンチで簡単に取り付けることができ、XNUMXpsiまでの高圧に耐えることで漏れに耐えることができます。
全て表示クランプツールクランプツール、クリップ取り外しツール、ハービークリップエアツール、およびクランプの取り付けと取り外しを簡単にするホースクランププライヤーツールが含まれています。 160mm、180mm、225mm、230mm、235mm、240mm、335mmの長さのオプションで利用可能(7 製品)
ウォームギアクランプ電気、HVAC、海洋および製薬業界でのアプリケーションに最適な非導電性および非腐食性のウォームギアクランプ。 取り付けを容易にするためのポリカーボネート/ ABSネジとPOMバンドを装備(1 製品)
イヤークランプパイプ、ホース、ケーブル、チューブを固定および固定するためのナイロンおよびプラスチックホースクランプ。 選択されたモデル(プラスチック)は、他の同様のクランプと比較してXNUMX倍のクランプ力を発揮するXNUMXつの連動する歯付きジョーを備えています。 自動車、農業、製薬業界で使用されます(83 製品)
HCL クランプ カタログには、ホース クランプ、ポリマー ケーブル タイ、イヤー クランプ、補償クランプ、バンディング、ストラップ、ケーブル プロテクター、ピギーバック ケーブル アタッチメント、サドル、クランプ プライヤー、エアツールが含まれています。 HCL ファスナー ハービークリップクランプ 自動車エンジン、農業機械、医療機器、商品包装のホースの取り付けとシーリングに最適です。 これらのクランプには、最大のクランプ力を提供するために、435列のインターロッキング歯付きジョーがあります。 これらのクランプは、取り付け後に簡単に解放できるため、再利用が可能です。 それらは最大の安全性を確保するために非導電性および非磁性です。 これらのクランプは、簡単なペンチで簡単に取り付けることができ、XNUMXpsiまでの高圧に耐えることで漏れに耐えることができます。
これらのナイロンクランプは、圧力や張力によってクランプが開くのを防ぐため、6.6列のインターロック式歯付きジョーを備えています。灌漑、一般製造、自動車用途におけるホースのシーリングに最適です。耐熱・耐紫外線性ナイロンXNUMX構造により、高い耐久性を実現しています。...
これらのロープロファイルクランプは、スペースが限られた場所でのホースのクランプに最適です。ポリプロピレン、ガラス繊維入りナイロン6.6、紫外線安定化ナイロン6.6構造により、腐食性化学物質や反応性の高い環境下でも摩耗や損傷に耐性があります。
これらのナイロン製ウォームドライブホースクランプは、海洋および通信用途のクランプに適しています。非導電性および非磁性設計により、電気機器や電磁機器の近くでも干渉なくクランプできます。これらのクランプは、取り付け後、ワークピースを真円状にグリップします。...
特許取得済みのポリマー製結束バンドは、高負荷作業に最適です。ポリマー構造により、最高347℃の高温にも耐えられます。軽量な結束バンドは、オフショア用途にも適しており、最大2695ポンドの荷重を支える高い強度を備えています。
このブランドのパイルラップ/パイルプロテクションシステムは、木材、鋼鉄、コンクリート製の杭を包み込み、固定することで水と酸素を遮断し、継続的な水への曝露による構造物の損傷を防ぎます。複数の層(ワセリンペースト、ステッチボンド合成キャリアクロス、紫外線耐性HDPEジャケット)により、浸水を防ぎます。...
これらのポリマーケーブルプロテクターは、ダウンホールおよびフローラインアプリケーションに最適です。 これらの特許取得済みのプロテクターは、さまざまなカップリング、チューブ、ケーブルの組み合わせに対応します。 それらは、海洋構造物に対して陰極防食ケーブルを取り付けるのに適しています。
ペンチのような簡単な工具を使用して、これらのクランプを取り付けることができます。
はい、クランプ張力制御ツールのようなHCLクランプ装置は、水面の上下両方でバンド張力をかけることができます。 これらのクランプテンション装置は、最小限のカットバンドテールを残します。
これらのコントロールボックスは、ハイドロマッサージ、農業、医療用途の大量生産ラインの設置に最適です。