HCL ファスナー Ezyclik-P ナイロン ホース クランプ
形式 | モデル | バンド幅 | 頭の高さ | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZY-P-12.5-PA66-BK | 7.9 mm | 5.6 mm | 12.5 mm | 1.8 mm | ¥24,303 | |
A | EZY-P-12.0-PA66-BK | 7.9 mm | 5.6 mm | 12 mm | 1.8 mm | ¥24,146 | |
A | EZY-P-20.1-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 20.1 mm | 2 mm | ¥27,410 | |
A | EZY-P-20.8-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 20.8 mm | 2 mm | ¥27,567 | |
A | EZY-P-22.0-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 22 mm | 2 mm | ¥28,838 | |
A | EZY-P-24.7-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 24.7 mm | 2 mm | ¥29,020 | |
A | EZY-P-26.8-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 26.8 mm | 2 mm | ¥30,256 | |
A | EZY-P-8.9-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 8.9 mm | 1.8 mm | ¥22,983 | |
A | EZY-P-9.5-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 9.5 mm | 1.8 mm | ¥23,565 | |
A | EZY-P-12.7-PA66-BK | 7.9 mm | 5.8 mm | 12.7 mm | 1.8 mm | ¥24,761 | |
A | EZY-P-18.5-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 18.5 mm | 2 mm | ¥27,135 | |
A | EZY-P-13.7-PA66-BK | 7.9 mm | 5.8 mm | 13.7 mm | 1.8 mm | ¥24,937 | |
A | EZY-P-16.5-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 16.5 mm | 2 mm | ¥26,553 | |
A | EZY-P-16.8-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 16.8 mm | 2 mm | ¥26,773 | |
A | EZY-P-17.1-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 17.1 mm | 2 mm | ¥26,884 | |
A | EZY-P-23.1-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 23.1 mm | 2 mm | ¥28,968 | |
A | EZY-P-23.6-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 23.6 mm | 2 mm | ¥29,002 | |
A | EZY-P-28.0-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 28 mm | 2 mm | ¥31,193 | |
A | EZY-P-13.2-PA66-BK | 7.9 mm | 5.8 mm | 13.2 mm | 1.8 mm | ¥24,254 | |
A | EZY-P-19.6-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 19.6 mm | 2 mm | ¥27,258 | |
A | EZY-P-17.6-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 17.6 mm | 2 mm | ¥17,463 | |
A | EZY-P-15.9-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 15.9 mm | 2 mm | ¥26,303 | |
A | EZY-P-14.5-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 14.5 mm | 2 mm | ¥25,577 | |
A | EZY-P-15.0-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 15 mm | 2 mm | ¥25,898 | |
A | EZY-P-15.7-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 15.7 mm | 2 mm | ¥26,235 | |
A | EZY-P-17.5-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 17.5 mm | 2 mm | ¥26,986 | |
A | EZY-P-18.0-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 18 mm | 2 mm | ¥27,088 | |
A | EZY-P-19.1-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 19.1 mm | 2 mm | ¥27,224 | |
A | EZY-P-21.1-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 21.1 mm | 2 mm | ¥28,352 | |
A | EZY-P-22.1-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 22.1 mm | 2 mm | ¥28,900 | |
A | EZY-P-22.6-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 22.6 mm | 2 mm | ¥28,933 | |
A | EZY-P-25.8-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 25.8 mm | 2 mm | ¥29,929 | |
A | EZY-P-8.5-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 8.5 mm | 1.8 mm | ¥22,786 | |
A | EZY-P-8.7-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 8.7 mm | 1.8 mm | ¥22,882 | |
A | EZY-P-9.2-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 9.2 mm | 1.8 mm | ¥23,395 | |
A | EZY-P-10.0-PA66-BK | 7.9 mm | 5.3 mm | 10 mm | 1.8 mm | ¥23,667 | |
A | EZY-P-11.4-PA66-BK | 7.9 mm | 5.6 mm | 11.4 mm | 1.8 mm | ¥23,871 | |
A | EZY-P-14.6-PA66-BK | 7.9 mm | 6.8 mm | 14.6 mm | 2 mm | ¥25,796 | |
A | EZY-P-32.5-PA66-BK | 8.9 mm | 6.8 mm | 32.5 mm | 2.5 mm | ¥35,400 | |
A | EZY-P-45.5-PA66-BK | 8.9 mm | 7.4 mm | 45.5 mm | 2.5 mm | ¥36,346 | |
A | EZY-P-43.3-PA66-BK | 8.9 mm | 7.4 mm | 43.3 mm | 2.5 mm | ¥39,180 | |
A | EZY-P-30.6-PA66-BK | 8.9 mm | 6.8 mm | 30.6 mm | 2 mm | ¥33,734 | |
A | EZY-P-31.4-PA66-BK | 8.9 mm | 6.8 mm | 31.4 mm | 2 mm | ¥33,196 | |
A | EZY-P-36.5-PA66-BK | 8.9 mm | 6.8 mm | 36.5 mm | 2.5 mm | ¥36,278 | |
A | EZY-P-42.4-PA66-BK | 8.9 mm | 7.4 mm | 42.4 mm | 2.5 mm | ¥37,576 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定ツールキット
- 高速半導体ヒューズ
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- バンドソーアクセサリー
- 校正アダプター
- 配送ラベルとアクセサリー
- 備品
- 自動車外装
- 土壌試験
- 騒音コントロール
- HUOT CNC ツールスクート
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 3 /8-18Unefに移動します
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水排水およびベント継手 P123R ハブ アダプター、H x S
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作フィッティング 11-1/4 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- WRIGHT TOOL ローレット真鍮ドリフトパンチ
- RAYTECH 超音波洗浄器
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2098MC スパイラルフルートタップシリーズ
- VESTIL HDDシリーズ ポータブル油圧ドラムダンパー
- NIBCO ストップバルブ、変造銅および鋳造銅