入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースクランプ |
バンド幅 | 4.5 mm |
色 | ブラック |
頭の高さ | 9.9 mm |
材料 | ナイロン6.6 |
個数 | 2500 |
サイズ範囲 | 6.5 mmから7.9 mm |
温度。 範囲 | -40°Fから338°F |
厚さ | 1.6 mm |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 39174000 |
原産国 | GB |
モデル | バンド幅 | 頭の高さ | 個数 | サイズ範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-A-PA66-BK | 4.2 mm | 8.3 mm | 3000 | 5.6 mmから6.5 mm | 1.4 mm | ¥59,620 | |
HC-B-PA66-BK | 4.6 mm | 9.3 mm | 2000 | 7.9 mmから9.2 mm | 1.6 mm | ¥42,453 | |
HC-BB-PA66-BK | 4.5 mm | 10.9 mm | 2000 | 9.2 mmから10.3 mm | 1.7 mm | ¥43,186 | |
HC-C-PA66-BK | 5.8 mm | 12.2 mm | 1000 | 10.2 mmから11.8 mm | 1.7 mm | ¥22,977 | |
HC-CC-PA66-BK | 6.4 mm | 12.8 mm | 1000 | 11.5 mmから13.4 mm | 1.8 mm | ¥23,991 | |
HC-D-PA66-BK | 6.1 mm | 12.9 mm | 1000 | 12.0 mmから13.8 mm | 1.7 mm | ¥24,807 | |
HC-E-PA66-BK | 7.2 mm | 13.6 mm | 5000 | 13.1 mmから15.1 mm | 2 mm | ¥138,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。