LITHONIA LIGHTING Vapor Tight Fixtures
形式 | モデル | ランプワット | フィクスチャワット数 | 高さ | 長さ | レンズの種類 | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL | 17 | 34W | 4.75 " | 28 " | ポリカーボネート | 表面 | 120〜277 | 7" | ¥32,869 | 見積依頼
|
B | VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | クリアガラスグローブ | 壁 | 120 | 5.75 " | - | 見積依頼
|
C | VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | クリアガラスグローブ | 天井 | 120 | 4.5 " | ¥9,216 | |
D | VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | クリアガラスグローブ | ペンダント | 120 | 4.5 " | - | 見積依頼
|
B | VW150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | クリアガラスグローブ | 壁 | 120 | 4.5 " | ¥13,338 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 軸流ファンアクセサリ
- ツイストロックレセプタクル
- 照明制御システムコンポーネント
- マンホールハウジングリフター
- タスクライト
- クレーンと花綱設備
- ラボ機器
- 備品
- 実験器具
- POWER FIRST トリプルコンセント付きプラグイン GFCI
- WEILER パワーチューブブラシ
- APPROVED VENDOR ノックアウトプラグ穴D
- BEL-ART - SCIENCEWARE カーボーイ
- MERSEN FERRAZ GGX8AGシリーズ速断型ヒューズ
- Arrow Pneumatics F7 シリーズ ツーインワン凝集フィルター、高流量
- JUSTRITE トラックランナー
- NIBCO ニップル、ABS
- BALDOR / DODGE SXV、パイロットフランジ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE XT50 ヘビーデューティウイングプーリー