LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10ISPLCLベーパータイトフィクスチャT8w 34-120v
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気タイトフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から25度C |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | 電子番組開始 |
器具タイプ | 産業 |
フィクスチャワット数 | 34W |
高さ | 4.75 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
住宅資材 | グラスファイバー |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | T8 |
ランプワット | 17 |
長さ | 28 " |
レンズの種類 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
交換レンズ | BMPCL |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 72.9 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプワット | フィクスチャワット数 | 高さ | 長さ | レンズの種類 | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | クリアガラスグローブ | 天井 | 120 | 4.5 " | ¥9,216 | ||
VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | クリアガラスグローブ | ペンダント | 120 | 4.5 " | - | 見積依頼
| |
VW150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | クリアガラスグローブ | 壁 | 120 | 4.5 " | ¥13,338 | ||
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | クリアガラスグローブ | 壁 | 120 | 5.75 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。