LITHONIA LIGHTING VP150IM12ベーパータイトフィクスチャーインクと150Wペンダント
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気タイトフィクスチャ |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 150 |
長さ | 9.875 " |
レンズの種類 | クリアガラスグローブ |
取り付け | ペンダント |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ランプワット | フィクスチャワット数 | 高さ | 長さ | レンズの種類 | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL | 17 | 34W | 4.75 " | 28 " | ポリカーボネート | 表面 | 120〜277 | 7" | ¥32,869 | 見積依頼
| |
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | クリアガラスグローブ | 天井 | 120 | 4.5 " | ¥9,216 | ||
VW150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | クリアガラスグローブ | 壁 | 120 | 4.5 " | ¥13,338 | ||
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | クリアガラスグローブ | 壁 | 120 | 5.75 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。