シャフトカラー
カラーセットのロック
1Cシリーズシャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 幅(Width) | 内部径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1C-031 | ¥1,260 | |||||||||
A | 1C-012 | ¥1,731 | |||||||||
A | 1C-025 | ¥1,279 | |||||||||
B | 1C-012-S | ¥2,815 | |||||||||
A | 1C-018 | ¥1,621 | |||||||||
B | 1C-018-S | ¥2,828 | |||||||||
B | 1C-025-S | ¥2,781 | |||||||||
B | 1C-031-S | ¥2,826 | |||||||||
B | 1C-037-S | ¥3,489 | |||||||||
A | 1C-043 | ¥1,648 | |||||||||
A | 1C-037 | ¥1,357 | |||||||||
B | 1C-043-S | ¥3,759 | |||||||||
A | 1C-050 | ¥1,421 | |||||||||
B | 1C-050-S | ¥4,260 | |||||||||
B | 1C-062-S | ¥4,787 | |||||||||
A | 1C-062 | ¥1,578 | |||||||||
A | 1C-143 | ¥3,686 | |||||||||
A | 1C-150 | ¥3,684 | |||||||||
A | 1C-131 | ¥3,599 | |||||||||
A | 1C-137 | ¥3,011 | |||||||||
B | 1C-143-S | ¥10,374 | |||||||||
A | 1C-125 | ¥3,030 | |||||||||
A | 1C-093 | ¥2,360 | |||||||||
B | 1C-093-S | ¥6,736 | |||||||||
B | 1C-137-S | ¥11,995 |
SPシリーズシャフトカラー
Ruland Manufacturing SP シリーズ シャフト カラーは、ベアリングとスプロケットをシャフトに保持し、コンポーネントをモーターとギアボックス アセンブリに配置し、機械的なストップとして機能するように設計されています。 また、モーターやギアボックスの動力伝達用途にも最適です。 これらの 2 ピースのクランプ スタイル カラーは取り付けと取り外しが簡単で、2 本の止めネジで所定の位置に保持され、クランプ力が均等に分散されます。 これらは安全な動作のために REACH および RoHS 2 に準拠しており、-40 ~ 350 °F の範囲の温度で動作します。303 ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、2024 アルミニウム、1215 鉛から入手可能な幅広い止めねじシャフト カラーからお選びいただけます。無料のスチールとアセタールプラスチックのバリエーション。
Ruland Manufacturing SP シリーズ シャフト カラーは、ベアリングとスプロケットをシャフトに保持し、コンポーネントをモーターとギアボックス アセンブリに配置し、機械的なストップとして機能するように設計されています。 また、モーターやギアボックスの動力伝達用途にも最適です。 これらの 2 ピースのクランプ スタイル カラーは取り付けと取り外しが簡単で、2 本の止めネジで所定の位置に保持され、クランプ力が均等に分散されます。 これらは安全な動作のために REACH および RoHS 2 に準拠しており、-40 ~ 350 °F の範囲の温度で動作します。303 ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、2024 アルミニウム、1215 鉛から入手可能な幅広い止めねじシャフト カラーからお選びいただけます。無料のスチールとアセタールプラスチックのバリエーション。
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-10-A | ¥3,910 | |||||||||
B | SP-10-F | ¥3,019 | |||||||||
C | SP-10-SS | ¥6,897 | |||||||||
D | SP-10-ST | ¥16,623 | |||||||||
D | SP-12-ST | ¥19,677 | |||||||||
C | SP-12-SS | ¥7,522 | |||||||||
A | SP-12-A | ¥4,228 | |||||||||
B | SP-12-F | ¥3,533 | |||||||||
C | SP-9-SS | ¥7,040 | |||||||||
B | SP-9-F | ¥2,841 | |||||||||
A | SP-9-A | ¥3,988 | |||||||||
A | SP-15-A | ¥4,915 | |||||||||
D | SP-16-ST | ¥24,303 | |||||||||
B | SP-15-F | ¥4,235 | |||||||||
C | SP-15-SS | ¥10,134 | |||||||||
A | SP-16-A | ¥4,666 | |||||||||
B | SP-16-F | ¥3,814 | |||||||||
C | SP-16-SS | ¥9,216 | |||||||||
B | SP-8-F | ¥2,771 | |||||||||
D | SP-8-ST | ¥14,101 | |||||||||
A | SP-8-A | ¥3,327 | |||||||||
C | SP-8-SS | ¥5,510 | |||||||||
A | SP-11-A | ¥4,073 | |||||||||
B | SP-11-F | ¥3,472 | |||||||||
C | SP-11-SS | ¥8,149 |
シャフトカラー、SPHシリーズ
Ruland Manufacturing SPH シリーズのツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせのために設計されています。 シャフトを傷つけないクランプスタイルのデザインで、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 鍛造ネジは ANSI 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットは、保持力と耐食性を向上させる黒色酸化仕上げの 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としています。 華氏 -40 ~ 350 度の範囲の温度で動作できます。
Ruland Manufacturing SPH シリーズのツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせのために設計されています。 シャフトを傷つけないクランプスタイルのデザインで、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 鍛造ネジは ANSI 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットは、保持力と耐食性を向上させる黒色酸化仕上げの 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としています。 華氏 -40 ~ 350 度の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SPH-49-F | ¥72,048 | ||||
A | SPH-53-F | ¥74,702 | ||||
A | SPH-57-F | ¥87,522 | ||||
A | SPH-59-F | ¥90,384 | ||||
A | SPH-61-F | ¥102,459 | ||||
A | SPH-63-F | ¥87,809 | ||||
A | SPH-56-F | ¥65,549 | ||||
A | SPH-52-F | ¥72,277 | ||||
A | SPH-60-F | ¥91,821 | ||||
A | SPH-50-F | ¥72,048 | ||||
A | SPH-51-F | ¥72,048 | ||||
A | SPH-54-F | ¥72,585 | ||||
A | SPH-55-F | ¥71,259 | ||||
A | SPH-58-F | ¥109,146 | ||||
A | SPH-62-F | ¥89,594 | ||||
A | SPH-64-F | ¥92,830 | ||||
A | SPH-65-F | ¥105,771 | ||||
A | SPH-69-F | ¥134,115 | ||||
A | SPH-73-F | ¥123,598 | ||||
A | SPH-75-F | ¥132,727 | ||||
A | SPH-77-F | ¥151,606 | ||||
A | SPH-79-F | ¥140,893 | ||||
A | SPH-72-F | ¥104,936 | ||||
A | SPH-68-F | ¥118,207 | ||||
A | SPH-76-F | ¥132,727 |
スレッドシャフトカラー、TSPシリーズ
Ruland Manufacturing のネジ付き 3 ピース シャフト カラーは、同様のサイズの丸穴シャフト カラーよりも軸方向の保持力が高くなります。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに適しています。 これらのユニットはダブルタップねじを備えており、正確でバリのない仕上げが施されており、取り付けと取り外しが簡単で、適切にフィットします。 これらの RoHS 303 および REACH 準拠ユニットは、1215 ステンレス鋼 / 40 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上し、華氏 -350 ~ XNUMX 度の範囲の動作温度に対応します。 ANSI 規格を超えてテストされる鍛造ネジが付属しており、最大の保持力を提供します。
Ruland Manufacturing のネジ付き 3 ピース シャフト カラーは、同様のサイズの丸穴シャフト カラーよりも軸方向の保持力が高くなります。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに適しています。 これらのユニットはダブルタップねじを備えており、正確でバリのない仕上げが施されており、取り付けと取り外しが簡単で、適切にフィットします。 これらの RoHS 303 および REACH 準拠ユニットは、1215 ステンレス鋼 / 40 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上し、華氏 -350 ~ XNUMX 度の範囲の動作温度に対応します。 ANSI 規格を超えてテストされる鍛造ネジが付属しており、最大の保持力を提供します。
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSP-2-32-F | ¥3,980 | ||||||||
B | TSP-2-32-SS | ¥7,295 | ||||||||
B | TSP-3-24-SS | ¥7,335 | ||||||||
A | TSP-3-24-F | ¥3,980 | ||||||||
A | TSP-3-32-F | ¥3,980 | ||||||||
B | TSP-3-32-SS | ¥7,735 | ||||||||
B | TSP-16-12-SS | ¥12,012 | ||||||||
B | TSP-16-8-SS | ¥15,234 | ||||||||
B | TSP-16-14-SS | ¥13,942 | ||||||||
A | TSP-16-12-F | ¥6,606 | ||||||||
A | TSP-16-14-F | ¥6,423 | ||||||||
A | TSP-16-8-F | ¥7,048 | ||||||||
B | TSP-24-12-SS | ¥24,154 | ||||||||
A | TSP-24-12-F | ¥10,839 | ||||||||
A | TSP-24-6-F | ¥10,274 | ||||||||
B | TSP-24-6-SS | ¥21,039 | ||||||||
A | TSP-20-12-F | ¥7,951 | ||||||||
B | TSP-20-12-SS | ¥17,093 | ||||||||
A | TSP-20-7-F | ¥10,312 | ||||||||
B | TSP-20-7-SS | ¥20,261 | ||||||||
B | TSP-28-16-SS | ¥44,652 | ||||||||
A | TSP-28-16-F | ¥12,386 | ||||||||
A | TSP-18-12-F | ¥9,335 | ||||||||
B | TSP-18-12-SS | ¥20,718 | ||||||||
A | TSP-18-7-F | ¥9,301 |
MCLシリーズシャフトカラー
Rudland Manufacturing MCL シリーズ シャフト カラーは、モーター コンポーネント、ギア アセンブリ、ベアリング、スプロケット、その他の部品を所定の位置に保持し、適切な動きと位置合わせを容易にするのに適しています。 ユニット全体を分解せずに、カラーをシャフトの端からスライドさせるだけで取り付けられる一体型の設計が特徴です。 これらのカラーには、カラーをシャフトにしっかりと固定するクランプ機構 (ネジのセット) も組み込まれており、無期限の調整が可能です。 耐久性と耐食性を高めるアルミニウム構造を備えており、華氏 225 度までの温度に耐える能力を備えています。
Rudland Manufacturing MCL シリーズ シャフト カラーは、モーター コンポーネント、ギア アセンブリ、ベアリング、スプロケット、その他の部品を所定の位置に保持し、適切な動きと位置合わせを容易にするのに適しています。 ユニット全体を分解せずに、カラーをシャフトの端からスライドさせるだけで取り付けられる一体型の設計が特徴です。 これらのカラーには、カラーをシャフトにしっかりと固定するクランプ機構 (ネジのセット) も組み込まれており、無期限の調整が可能です。 耐久性と耐食性を高めるアルミニウム構造を備えており、華氏 225 度までの温度に耐える能力を備えています。
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL-5-P | ¥2,713 | |||||||||
A | MCL-4-P | ¥2,713 | |||||||||
B | MCL-4-F | ¥1,576 | |||||||||
C | MCL-6-SS | ¥3,393 | |||||||||
D | MCL-4-ST | ¥7,537 | |||||||||
B | MCL-5-F | ¥1,525 | |||||||||
D | MCL-6-ST | ¥9,981 | |||||||||
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 5 Don Farfaɗowar Terra Classic | ¥1,748 | |||||||||
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 4 Don Farfaɗowar Terra Classic | ¥1,908 | |||||||||
C | MCL-4-SS | ¥3,482 | |||||||||
B | MCL-3-F | ¥1,700 | |||||||||
C | MCL-5-SS | ¥3,138 | |||||||||
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 6 Don Farfaɗowar Terra Classic | ¥1,736 | |||||||||
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 3 Don Farfaɗowar Terra Classic | ¥1,891 | |||||||||
C | MCL-3-SS | ¥2,218 | |||||||||
D | MCL-5-ST | ¥8,089 | |||||||||
B | MCL-6-F | ¥1,525 | |||||||||
A | MCL-6-P | ¥2,635 | |||||||||
B | MCL-8-F | ¥1,600 | |||||||||
C | MCL-8-SS | ¥3,618 | |||||||||
D | MCL-8-ST | ¥11,744 | |||||||||
A | MCL-8-P | ¥2,805 | |||||||||
B | MCL-7-F | ¥1,598 | |||||||||
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 8 Don Farfaɗowar Terra Classic | ¥1,806 | |||||||||
C | MCL-7-SS | ¥3,995 |
クイッククランプシャフトカラー
Ruland Manufacturing MQCL シリーズ クイック クランプ シャフト カラーは、特許取得済みの設計を採用しており、ダウンタイムを削減しながら迅速な取り付けと調整を可能にします。 指の力で作動するカムレバーを装備しており、位置調整が簡単に行えます。 これらのメートル軸カラーは RoHS3 および REACH に準拠しており、最大トルク能力について DIN 912 12.9 規格を超えてテストされています。 これらのユニットには、識別しやすいようにボアサイズが刻印されています。
Ruland Manufacturing MQCL シリーズ クイック クランプ シャフト カラーは、特許取得済みの設計を採用しており、ダウンタイムを削減しながら迅速な取り付けと調整を可能にします。 指の力で作動するカムレバーを装備しており、位置調整が簡単に行えます。 これらのメートル軸カラーは RoHS3 および REACH に準拠しており、最大トルク能力について DIN 912 12.9 規格を超えてテストされています。 これらのユニットには、識別しやすいようにボアサイズが刻印されています。
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MQCL-6-A | ¥11,740 | ||||||
A | MQCL-8-A | ¥9,543 | ||||||
A | MQCL-10-A | ¥9,543 | ||||||
A | MQCL-12-A | ¥9,630 | ||||||
A | MQCL-14-A | ¥9,554 | ||||||
A | MQCL-15-A | ¥9,630 | ||||||
A | MQCL-16-A | ¥9,418 | ||||||
A | MQCL-20-A | ¥12,605 | ||||||
A | MQCL-25-A | ¥12,554 | ||||||
A | MQCL-28-A | ¥12,133 | ||||||
A | MQCL-30-A | ¥12,348 | ||||||
A | MQCL-32-A | ¥18,423 | ||||||
A | MQCL-35-A | ¥19,558 | ||||||
A | MQCL-38-A | ¥19,352 | ||||||
A | MQCL-40-A | ¥27,401 | ||||||
A | MQCL-42-A | ¥24,936 | ||||||
A | MQCL-45-A | ¥24,103 | ||||||
A | MQCL-48-A | ¥28,118 | ||||||
A | MQCL-50-A | ¥28,955 | ||||||
A | MQCL-54-A | ¥34,148 | ||||||
A | MQCL-55-A | ¥31,133 | ||||||
A | MQCL-60-A | ¥32,844 | ||||||
A | MQCL-65-A | ¥35,819 | ||||||
A | MQCL-70-A | ¥28,951 | ||||||
A | MQCL-75-A | ¥36,467 |
シャフトカラー、MSPHシリーズ
Ruland Manufacturing MSPH シリーズ ツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 これらのユニットは、取り外しが簡単で無期限の調整が可能なクランプ設計を特徴としています。 これらは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合部分と一体化されています。 これらのユニットは、保持力と耐食性を向上させるために黒色酸化仕上げを施した 1215 鉛フリー鋼で作られています。 最大の保持力を確保するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされた鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットは、75 ~ 150 mm の範囲のボア直径で利用できます。
Ruland Manufacturing MSPH シリーズ ツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 これらのユニットは、取り外しが簡単で無期限の調整が可能なクランプ設計を特徴としています。 これらは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合部分と一体化されています。 これらのユニットは、保持力と耐食性を向上させるために黒色酸化仕上げを施した 1215 鉛フリー鋼で作られています。 最大の保持力を確保するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされた鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットは、75 ~ 150 mm の範囲のボア直径で利用できます。
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPH-75-F | ¥172,080 | ||||
A | MSPH-80-F | ¥163,072 | ||||
A | MSPH-85-F | ¥80,263 | ||||
A | MSPH-90-F | ¥75,025 | ||||
A | MSPH-95-F | ¥189,641 | ||||
A | MSPH-100-F | ¥83,574 | ||||
A | MSPH-105-F | ¥203,481 | ||||
A | MSPH-110-F | ¥245,873 | ||||
A | MSPH-115-F | ¥220,077 | ||||
A | MSPH-120-F | ¥105,009 | ||||
A | MSPH-125-F | ¥288,281 | ||||
A | MSPH-130-F | ¥236,776 | ||||
A | MSPH-135-F | ¥332,458 | ||||
A | MSPH-140-F | ¥292,712 | ||||
A | MSPH-145-F | ¥317,819 | ||||
A | MSPH-150-F | ¥354,711 |
ダブルワイドシャフトカラー、MWCLシリーズ
Ruland Manufacturing は、シャフトを傷つけず、簡単に取り外して無期限に調整できるクランプ スタイルのデザインを備えた MWCL シリーズ ダブルワイド シャフト カラーを提供しています。 これらのシャフト カラーは、ネジの取り付けトルクを高めるために、高級 2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼で製造されています。 精密に制御された面と穴の直角度があり、ベアリング ロックナットの公差が厳しく、シャフト カラーが耐荷重面/機械的ストップとして使用される場合、またはコンポーネントの取り付けに使用される場合に確実な位置合わせを実現します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットには、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供する鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
Ruland Manufacturing は、シャフトを傷つけず、簡単に取り外して無期限に調整できるクランプ スタイルのデザインを備えた MWCL シリーズ ダブルワイド シャフト カラーを提供しています。 これらのシャフト カラーは、ネジの取り付けトルクを高めるために、高級 2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼で製造されています。 精密に制御された面と穴の直角度があり、ベアリング ロックナットの公差が厳しく、シャフト カラーが耐荷重面/機械的ストップとして使用される場合、またはコンポーネントの取り付けに使用される場合に確実な位置合わせを実現します。 これらの RoHS 3 および REACH 準拠ユニットには、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされ、最大の保持力を提供する鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-A | ¥8,925 | |||||||||
A | MWCL-8-A | ¥10,843 | |||||||||
A | MWCL-10-A | ¥12,118 | |||||||||
B | MWCL-10-SS | ¥19,896 | |||||||||
C | MWCL-10-F | ¥10,115 | |||||||||
C | MWCL-8-F | ¥9,392 | |||||||||
B | MWCL-8-SS | ¥16,611 | |||||||||
B | MWCL-6-SS | ¥14,450 | |||||||||
C | MWCL-6-F | ¥7,996 | |||||||||
A | MWCL-12-A | ¥13,211 | |||||||||
B | MWCL-12-SS | ¥22,476 | |||||||||
C | MWCL-12-F | ¥11,438 | |||||||||
C | MWCL-16-F | ¥12,359 | |||||||||
B | MWCL-16-SS | ¥29,898 | |||||||||
B | MWCL-25-SS | ¥38,836 | |||||||||
B | MWCL-20-SS | ¥34,510 | |||||||||
C | MWCL-20-F | ¥15,980 | |||||||||
C | MWCL-25-F | ¥17,276 |
ダブルワイドシャフトカラー、WCLシリーズ
Ruland Manufacturing の一体型ダブル幅シャフト カラーは、同等サイズの丸穴よりも高い軸方向の保持力を備えています。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに最適です。 これらのユニットは、2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上します。 クランプ設計はシャフトを傷つけず、取り外しが簡単で、無期限の調整が可能です。 最大の保持力を提供するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされる鍛造ネジが装備されています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
Ruland Manufacturing の一体型ダブル幅シャフト カラーは、同等サイズの丸穴よりも高い軸方向の保持力を備えています。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに最適です。 これらのユニットは、2024 アルミニウム / 303 ステンレス鋼 / 1215 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上します。 クランプ設計はシャフトを傷つけず、取り外しが簡単で、無期限の調整が可能です。 最大の保持力を提供するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされる鍛造ネジが装備されています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WCL-8-SS | ¥16,084 | |||||||||
A | WCL-18-SS | ¥35,929 | |||||||||
B | WCL-28-F | ¥34,080 | |||||||||
B | WCL-5-F | ¥6,772 | |||||||||
A | WCL-2-SS | ¥14,569 | |||||||||
A | WCL-24-SS | ¥61,140 | |||||||||
B | WCL-18-F | ¥18,034 | |||||||||
A | WCL-32-SS | ¥101,022 | |||||||||
B | WCL-20-F | ¥15,047 | |||||||||
A | WCL-16-SS | ¥30,878 | |||||||||
B | WCL-8-F | ¥6,984 | |||||||||
B | WCL-32-F | ¥56,202 | |||||||||
B | WCL-3-F | ¥7,416 | |||||||||
B | WCL-14-F | ¥13,687 | |||||||||
B | WCL-16-F | ¥12,688 | |||||||||
C | WCL-2-A | ¥8,931 | |||||||||
A | WCL-14-SS | ¥32,501 | |||||||||
A | WCL-28-SS | ¥85,724 | |||||||||
B | WCL-2-F | ¥7,792 | |||||||||
A | WCL-12-SS | ¥23,001 | |||||||||
A | WCL-3-SS | ¥14,061 | |||||||||
A | WCL-6-SS | ¥12,775 | |||||||||
C | WCL-4-A | ¥5,886 | |||||||||
A | WCL-5-SS | ¥14,868 | |||||||||
C | WCL-6-A | ¥6,944 |
ダブルワイドシャフトカラー、WSPシリーズ
Ruland Manufacturing の 1215 ピースのダブルワイド シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 シャフトを傷つけないクランプ設計になっており、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 これらのユニットは 303 鉛フリー鋼 / 3 ステンレス鋼を使用して構築されており、保持力と耐食性が向上しています。 これらは RoHS 912 および REACH に準拠しており、最大の保持力を確保するために DIN 12.9 XNUMX 規格を超えてテストされた鍛造ネジを備えています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
Ruland Manufacturing の 1215 ピースのダブルワイド シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 シャフトを傷つけないクランプ設計になっており、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 これらのユニットは 303 鉛フリー鋼 / 3 ステンレス鋼を使用して構築されており、保持力と耐食性が向上しています。 これらは RoHS 912 および REACH に準拠しており、最大の保持力を確保するために DIN 12.9 XNUMX 規格を超えてテストされた鍛造ネジを備えています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSP-16-SS | ¥35,032 | ||||||||
B | WSP-16-F | ¥16,881 | ||||||||
B | WSP-24-F | ¥32,308 | ||||||||
A | WSP-24-SS | ¥103,668 | ||||||||
A | WSP-20-SS | ¥63,671 | ||||||||
B | WSP-20-F | ¥32,210 | ||||||||
A | WSP-28-SS | ¥115,640 | ||||||||
B | WSP-28-F | ¥44,391 | ||||||||
A | WSP-18-SS | ¥55,700 | ||||||||
B | WSP-18-F | ¥26,664 | ||||||||
B | WSP-8-F | ¥11,426 | ||||||||
A | WSP-8-SS | ¥23,005 | ||||||||
A | WSP-4-SS | ¥13,668 | ||||||||
B | WSP-4-F | ¥12,558 | ||||||||
B | WSP-2-F | ¥16,192 | ||||||||
A | WSP-2-SS | ¥14,702 | ||||||||
B | WSP-32-F | ¥51,199 | ||||||||
A | WSP-32-SS | ¥172,099 | ||||||||
A | WSP-12-SS | ¥34,459 | ||||||||
B | WSP-12-F | ¥13,733 | ||||||||
B | WSP-6-F | ¥11,766 | ||||||||
A | WSP-6-SS | ¥26,513 | ||||||||
A | WSP-3-SS | ¥20,589 | ||||||||
B | WSP-3-F | ¥13,670 | ||||||||
B | WSP-10-F | ¥15,002 |
2Cシリーズシャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C-100-A | ¥3,791 | |||||||||
A | 2C-112-A | ¥6,085 | |||||||||
A | 2C-237-A | ¥16,632 | |||||||||
B | 2C-218 | ¥10,227 | |||||||||
C | 2C-212-S | ¥32,693 | |||||||||
C | 2C-218-S | ¥39,333 | |||||||||
C | 2C-225-S | ¥38,292 | |||||||||
C | 2C-237-S | ¥39,057 | |||||||||
B | 2C-243 | ¥12,484 | |||||||||
A | 2C-225-A | ¥15,476 | |||||||||
B | 2C-237 | ¥10,618 | |||||||||
C | 2C-243-S | ¥40,419 | |||||||||
A | 2C-243-A | ¥18,942 | |||||||||
A | 2C-218-A | ¥19,724 | |||||||||
A | 2C-212-A | ¥15,476 | |||||||||
B | 2C-212 | ¥9,891 | |||||||||
B | 2C-225 | ¥9,936 | |||||||||
B | 2C-043 | ¥2,596 | |||||||||
B | 2C-037 | ¥2,439 | |||||||||
C | 2C-043-S | ¥5,259 | |||||||||
A | 2C-043-A | ¥3,191 | |||||||||
A | 2C-037-A | ¥3,312 | |||||||||
C | 2C-037-S | ¥5,055 | |||||||||
C | 2C-093-S | ¥8,701 | |||||||||
C | 2C-075-S | ¥5,909 |
シャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2C-100-S | ¥20,642 | |||||||||
A | CR2C-125-S | ¥26,696 | |||||||||
A | CR2C-075-S | ¥14,851 | |||||||||
A | CR2C-062-S | ¥14,443 | |||||||||
A | CR2C-050-S | ¥13,051 | |||||||||
B | M1C-06 | ¥1,827 |
Cシリーズシャフトカラー
形式 | モデル | ねじ材 | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | 止めねじサイズ | タイプ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-168-S | ¥12,186 | |||||||||
B | CRC-062-S | ¥7,443 | |||||||||
A | C-162-S | ¥14,996 | |||||||||
A | C-131-S | ¥10,591 | |||||||||
A | C-062-S | ¥2,675 | |||||||||
A | C-050-S | ¥2,052 | |||||||||
B | CRC-125-S | ¥25,336 | |||||||||
B | CRC-100-S | ¥15,861 | |||||||||
B | CRC-075-S | ¥9,307 | |||||||||
B | CRC-050-S | ¥5,930 | |||||||||
A | C-125-S | ¥9,220 | |||||||||
B | CRC-043-S | ¥5,828 | |||||||||
B | CRC-037-S | ¥5,095 | |||||||||
B | CRC-031-S | ¥4,101 | |||||||||
B | CRC-025-S | ¥3,572 | |||||||||
B | CRC-018-S | ¥4,165 | |||||||||
B | CRC-015-S | ¥6,120 | |||||||||
B | CRC-012-S | ¥5,091 | |||||||||
B | CRC-009-S | ¥5,153 | |||||||||
A | C-118-S | ¥7,726 | |||||||||
A | C-037-S | ¥1,759 | |||||||||
C | C-237-S | ¥35,927 | |||||||||
C | C-225-S | ¥26,904 | |||||||||
A | C-137-S | ¥10,799 | |||||||||
A | C-100-S | ¥5,654 |
H1Cシリーズシャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1C-112 | ¥3,170 | |||||||||
A | H1C-100 | ¥2,564 | |||||||||
A | H1C-093 | ¥3,291 | |||||||||
B | H1C-087-S | ¥8,429 | |||||||||
A | H1C-087 | ¥2,745 | |||||||||
B | H1C-075-S | ¥6,817 | |||||||||
A | H1C-075 | ¥1,880 | |||||||||
A | H1C-118 | ¥3,055 | |||||||||
A | H1C-125 | ¥3,055 | |||||||||
A | H1C-131 | ¥3,640 | |||||||||
A | H1C-137 | ¥3,559 | |||||||||
A | H1C-143 | ¥2,881 | |||||||||
A | H1C-150 | ¥3,170 | |||||||||
B | H1C-093-S | ¥9,653 | |||||||||
B | H1C-112-S | ¥11,186 | |||||||||
B | H1C-100-S | ¥8,157 | |||||||||
B | H1C-150-S | ¥11,876 | |||||||||
B | H1C-143-S | ¥12,259 | |||||||||
B | H1C-137-S | ¥12,711 | |||||||||
B | H1C-131-S | ¥12,029 | |||||||||
B | H1C-125-S | ¥12,248 | |||||||||
B | H1C-118-S | ¥12,029 | |||||||||
C | H1C-025 | ¥1,289 | |||||||||
B | H1C-025-S | ¥3,414 | |||||||||
C | H1C-012 | ¥1,721 |
H2Cシリーズシャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 幅(Width) | 材料 | 個数 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H2C-100-S | ¥10,059 | |||||||||
A | H2C-125-S | ¥14,148 | |||||||||
B | H2C-100 | ¥3,689 | |||||||||
B | H2C-125 | ¥4,005 | |||||||||
A | H2C-075-S | ¥10,605 | |||||||||
C | H2C-143 | ¥4,632 | |||||||||
D | H2C-131-S | ¥12,507 | |||||||||
D | H2C-156-S | ¥19,992 | |||||||||
C | H2C-156 | ¥5,176 | |||||||||
D | H2C-150-S | ¥13,850 | |||||||||
D | H2C-143-S | ¥12,796 | |||||||||
C | H2C-150 | ¥4,842 | |||||||||
D | H2C-137-S | ¥12,565 | |||||||||
D | H2C-112-S | ¥10,937 | |||||||||
C | H2C-112 | ¥4,111 | |||||||||
D | H2C-118-S | ¥12,029 | |||||||||
C | H2C-118 | ¥4,167 | |||||||||
C | H2C-131 | ¥4,143 | |||||||||
C | H2C-137 | ¥4,802 | |||||||||
C | H2C-087 | ¥3,703 | |||||||||
D | H2C-106-S | ¥13,366 | |||||||||
D | H2C-093-S | ¥13,104 | |||||||||
C | H2C-081 | ¥4,050 | |||||||||
D | H2C-081-S | ¥10,418 | |||||||||
D | H2C-087-S | ¥9,269 |
2 SC シリーズ ツーピース スチール製クランプ カラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2SC131 | ¥14,558 | 見積依頼 |
B | 2SC100 | ¥11,407 | 見積依頼 |
C | 2SC168 | ¥28,532 | 見積依頼 |
D | 2SC237 | ¥36,587 | 見積依頼 |
E | 2SC268 | ¥68,030 | 見積依頼 |
F | 2SC287 | ¥70,995 | 見積依頼 |
G | 2SC300 | ¥70,995 | 見積依頼 |
H | 2SC25 | ¥3,542 | 見積依頼 |
I | 2SC68 | ¥9,370 | 見積依頼 |
J | 2SC106 | ¥11,600 | 見積依頼 |
K | 2SC137 | ¥15,235 | 見積依頼 |
L | 2SC112 | ¥12,617 | 見積依頼 |
M | 2SC175 | ¥30,137 | 見積依頼 |
N | 2SC212 | ¥35,570 | 見積依頼 |
O | 2SC243 | ¥56,049 | 見積依頼 |
P | 2SC250 | ¥54,787 | 見積依頼 |
Q | 2SC43 | ¥4,127 | 見積依頼 |
R | 2SC56 | ¥8,204 | 見積依頼 |
S | 2SC62 | ¥9,370 | 見積依頼 |
T | 2SC150 | ¥16,357 | 見積依頼 |
U | 2SC118 | ¥12,617 | 見積依頼 |
V | 2SC143 | ¥15,623 | 見積依頼 |
W | 2SC262 | ¥68,030 | 見積依頼 |
X | 2SC156 | ¥16,745 | 見積依頼 |
Y | 2SC162 | ¥29,165 | 見積依頼 |
CASC シリーズ 一体型アルミニウム製クランプ カラー
SCシリーズ スチール製止めねじカラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SC50 | ¥1,577 | |
B | SC87 | ¥2,798 | |
C | SC156 | ¥8,843 | |
D | SC75 | ¥2,505 | |
E | SC181 | ¥12,093 | |
F | SC106 | ¥4,760 | |
G | SC162 | ¥9,261 | |
H | SC93 | ¥3,117 | |
I | SC43 | ¥1,577 | |
J | SC31 | ¥1,513 | 見積依頼 |
K | SC118 | ¥5,304 | |
L | SC100 | ¥3,505 | |
M | SC243 | ¥20,706 | |
N | SC125 | ¥5,436 | |
O | SC168 | ¥9,295 | |
P | SC275 | ¥29,233 | |
Q | SC212 | ¥15,208 | |
R | SC187 | ¥12,284 | |
S | SC231 | ¥16,432 | |
T | SC62 | ¥2,380 | |
U | SC56 | ¥1,832 | |
V | SC256 | ¥24,956 | |
W | SC25 | ¥1,478 | 見積依頼 |
X | SC175 | ¥12,121 | |
Y | SC131 | ¥6,140 |
カムレバー クイッククランプシャフト カラー
クランプレバーシャフトカラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LVO-MCL-15-ST | ¥27,705 | |
B | LVO-MSP-12-ST | ¥27,841 | |
C | LVO-MSP-40-ST | ¥57,704 | |
D | LV-MCL-42-FZ | ¥26,163 | |
E | LV-MCL-48-SS | ¥66,909 | |
F | LVO-MCL-11-AN | ¥16,551 | |
G | LV-MSP-12-FZ | ¥15,429 | |
H | LV-MSP-12-F | ¥14,469 | |
I | LVO-MSP-12-FZ | ¥15,429 | |
J | LVO-MSP-12-SS | ¥18,402 | |
E | LV-MCL-12-SS | ¥15,958 | |
K | LVO-MCL-12-SS | ¥15,958 | |
A | LVO-MCL-12-ST | ¥26,126 | |
G | LV-MSP-38-FZ | ¥20,665 | |
L | LV-MSP-12-P | ¥17,055 | |
H | LV-MSP-16E-F | ¥17,046 | |
M | LVO-MSP-12-P | ¥17,055 | |
N | LVO-MCL-12-P | ¥14,756 | |
K | LVO-MCL-16E-SS | ¥21,590 | |
O | LV-MCL-16E-P | ¥17,988 | |
P | LV-MCL-16E-AN | ¥20,351 | |
Q | LVO-MSP-16E-AN | ¥22,831 | |
Q | LVO-MSP-12-AN | ¥16,723 | |
R | LV-MCL-8E-F | ¥13,857 | |
S | LV-MSP-38-AN | ¥23,513 |
シャフトカラー
Raptor Supplies は、医療機器上のデバイスの位置決め、ベアリング、スプロケット、プーリーなどのシャフト コンポーネントの所定の位置の保持、さらには旗竿に旗を掲げるために使用されるシャフト カラーを幅広く提供しています。 当社は、Boston Gear、Climax Metal Products、Dayton、 ルーランドマニュファクチャリング株式会社。 からの止めネジカラー ボストンギア 衛生的な清浄度が必要な用途向けに設計されているため、最高動作温度800°Fの食品包装業界での使用に最適です。これらの非磁性カラーには、ロックされた部品を簡単に検査できる標準の中空ポイント止めネジが装備されています。
クライマックスメタルプロダクツ 1 / 16〜6インチのインペリアルシャフトサイズおよび2 mm〜80mmのメートルシャフトサイズと互換性のあるさまざまなシャフトカラーを製造しています。 これらのシャフトカラーは、最大の耐衝撃性を実現する軟鋼/タイプ303/316ステンレス鋼でできており、非メッキ、黒色酸化物、および亜鉛メッキの仕上げオプションで利用できます。
詳細はこちら
- 懐中電灯
- ビニール
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ラボの保管と輸送
- 配送用品
- 電子レンジ
- 地震ウェッジアンカー
- ボールとドームのスエージ継手
- スプリットボルトコネクタ
- 便器洗濯機
- PARKER 男性の肘、90度、MNPT、真ちゅう
- WOODHEAD 130050シリーズパッチコード
- LEESON 50ヘルツモーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
- EATON C シリーズ モールドケース遮断器フレーム、J フレーム
- KOHLER アセンブリ
- SQUARE D 標準 QO プラグオンサーキットブレーカー
- JUSTRITE ミニバームフレックストレイ
- HONEYWELL ラジエーターバルブ
- SCOTSMAN トランスフォーマー
- CHICAGO FAUCETS ホースアセンブリ