入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1" |
クリアランス径 | 32.0 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 28 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4」-28 |
幅(Width) | 11 mm |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP-10-F | 5 / 8 " | 140.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 130 mm | 合金鋼 | #10-32 | 32 mm | ¥15,002 | |
WSP-10-SS | 5 / 8 " | 140.8 mm | 303ステンレススチール | 130 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | 32 mm | ¥37,946 | |
WSP-12-F | 3 / 4 " | 149.9 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 140 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 32 mm | ¥15,183 | |
WSP-12-SS | 3 / 4 " | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 mm | ¥37,839 | |
WSP-14-F | 7 / 8 " | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 24 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 mm | ¥19,182 | |
WSP-14-SS | 7 / 8 " | 32.0 mm | 303ステンレススチール | 28 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 11 mm | ¥45,970 | |
WSP-16-SS | 1" | 39.3 mm | 303ステンレススチール | 34 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 13 mm | ¥37,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。