ルーランド製造 ダブルワイドシャフトカラー WSPシリーズ
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSP-16-SS | 1" | 39.3 mm | 303ステンレススチール | 34 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 13 mm | ¥35,032 | |
B | WSP-16-F | 1" | 32.0 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 28 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 11 mm | ¥16,881 | |
B | WSP-24-F | 1.5 " | 52.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 45 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥32,308 | |
A | WSP-24-SS | 1.5 " | 59.2 mm | 303ステンレススチール | 54 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥103,668 | |
A | WSP-20-SS | 1.25 " | 52.1 mm | 303ステンレススチール | 45 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥63,671 | |
B | WSP-20-F | 1.25 " | 47.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 40 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥32,210 | |
A | WSP-28-SS | 1.75 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 9 mm | ¥115,640 | |
B | WSP-28-F | 1.75 " | 59.2 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 54 mm | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 15 mm | ¥44,391 | |
A | WSP-18-SS | 1.125 " | 47.4 mm | 303ステンレススチール | 40 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥55,700 | |
B | WSP-18-F | 1.125 " | 39.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 34 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 13 mm | ¥26,664 | |
B | WSP-8-F | 1 / 2 " | 32.0 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 28 mm | 合金鋼 | #8-32 | 24 mm | ¥11,426 | |
A | WSP-8-SS | 1 / 2 " | 39.3 mm | 303ステンレススチール | 34 mm | ステンレス鋼 | #8-32 | 29 mm | ¥23,005 | |
A | WSP-4-SS | 1 / 4 " | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 20 mm | ¥13,668 | |
B | WSP-4-F | 1 / 4 " | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 18 mm | 合金鋼 | #4-40 | 9 mm | ¥12,558 | |
B | WSP-2-F | 1 / 8 " | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | #4-40 | 9 mm | ¥16,192 | |
A | WSP-2-SS | 1 / 8 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 9 mm | ¥14,702 | |
B | WSP-32-F | 2" | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 9 mm | ¥51,199 | |
A | WSP-32-SS | 2" | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 9 mm | ¥172,099 | |
A | WSP-12-SS | 3 / 4 " | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 mm | ¥34,459 | |
B | WSP-12-F | 3 / 4 " | 149.9 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 140 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 32 mm | ¥13,733 | |
B | WSP-6-F | 3 / 8 " | 32.0 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 28 mm | 合金鋼 | #6-32 | 24 mm | ¥11,766 | |
A | WSP-6-SS | 3 / 8 " | 32.0 mm | 303ステンレススチール | 28 mm | ステンレス鋼 | #6-32 | 24 mm | ¥26,513 | |
A | WSP-3-SS | 3 / 16 " | 22.4 mm | 303ステンレススチール | 18 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 9 mm | ¥20,589 | |
B | WSP-3-F | 3 / 16 " | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | #4-40 | 9 mm | ¥13,670 | |
B | WSP-10-F | 5 / 8 " | 140.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 130 mm | 合金鋼 | #10-32 | 32 mm | ¥15,002 | |
A | WSP-10-SS | 5 / 8 " | 140.8 mm | 303ステンレススチール | 130 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | 32 mm | ¥36,309 | |
A | WSP-5-SS | 5 / 16 " | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 20 mm | ¥20,451 | |
B | WSP-5-F | 5 / 16 " | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 24 mm | 合金鋼 | #4-40 | 20 mm | ¥12,558 | |
B | WSP-14-F | 7 / 8 " | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 24 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 mm | ¥19,182 | |
A | WSP-14-SS | 7 / 8 " | 32.0 mm | 303ステンレススチール | 28 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 11 mm | ¥43,721 |
ダブルワイドシャフトカラー、WSPシリーズ
Ruland Manufacturing の 1215 ピースのダブルワイド シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 シャフトを傷つけないクランプ設計になっており、簡単に取り外して無期限に調整できます。 これらのユニットは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合された半分と統合されています。 これらのユニットは 303 鉛フリー鋼 / 3 ステンレス鋼を使用して構築されており、保持力と耐食性が向上しています。 これらは RoHS 912 および REACH に準拠しており、最大の保持力を確保するために DIN 12.9 XNUMX 規格を超えてテストされた鍛造ネジを備えています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- バグフィルターハウジング
- クーラントフィルターとカートリッジ
- プラスチック製の穴あきシート
- ボルト
- 測定装置
- スターターとコンタクター
- 作物の苗床と造園
- ブリアブルガス
- EXCELTA ピンセットカーブファイン
- ORION 工業用ナイロンロープ、3ストランド
- SUPER-STRUT C777シリーズCクランプ
- COOPER B-LINE SB17Tシリーズ管状ストリンガー
- WATTS 電気モーターバルブ
- DAYTON 掃除機
- ALL MATERIAL HANDLING レバーキット
- SANDUSKY LEE 頑丈なワイヤー棚
- SMC VALVES ソルアセンブリ
- ALL MATERIAL HANDLING GTシリーズギヤードトロリー