入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 3 / 16 " |
クリアランス径 | 22.4 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 18 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | #4-40 |
幅(Width) | 9 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCL-10-F | 19 mm | 5 / 8 " | 84.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 78 mm | 合金鋼 | #10-32 | ¥10,115 | |
WCL-10-SS | 19 mm | 5 / 8 " | 88.8 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 82 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | ¥25,196 | |
WCL-12-F | 19 mm | 3 / 4 " | 88.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 82 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥9,898 | |
WCL-12-SS | 9 mm | 3 / 4 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 16 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥25,429 | |
WCL-14-F | 9 mm | 7 / 8 " | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 18 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥13,755 | |
WCL-14-SS | 9 mm | 7 / 8 " | 22.4 mm | 303ステンレススチール | -40度から350度F | 18 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥33,793 | |
WCL-16-F | 9 mm | 1" | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | -40度から350度F | 18 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | ¥12,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。