入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 3-15 / 16」 |
クリアランス径 | 6.083 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 5.75 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 2」-20 |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 2.42 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8483608000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。