入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 3 / 4 " |
クリアランス径 | 1.875 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 316ステンレススチール |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から800度F |
外径 | 1.5 " |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4"-28 x 5/8" |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2C-050-S | 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1.125 " | ステンレス鋼 | 8-32 x 1/2 " | ¥13,051 | |
CR2C-062-S | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.562 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1 5 / 16 " | ステンレス鋼 | 10-32 x 1/2 " | ¥14,443 | |
CR2C-100-S | 1 / 2 " | 1" | 2.062 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1/4"-28 x 5/8" | ¥20,642 | |
CR2C-125-S | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.312 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 2-1 / 16」 | ステンレス鋼 | 1/4"-28 x 3/4" | ¥26,696 | |
M1C-06 | 23 / 64 " | 15 / 64 " | 28.81 mm | 鋼 | 0度から300度F | 3 / 4 " | 鋼 | M3 X 8 | ¥1,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。