EAGLE 1215YタイプIIDOT安全缶、5ガロン、黄色、亜鉛メッキ鋼、7/8インチフレキシブルホース付き
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
アイテム価格 | タイプIIDOT安全缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | イエロー |
直径 | 12.5 " |
高さ | 15.75 " |
ホースの長さ | 12 " |
直径外のホース | 7 / 8 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
UPC | 048441004416 |
のために使用される | 可燃物 |
重量 | 13ポンド |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。