FASCO隈取磁極オープンエアオーバーHVACモーター
形式 | モデル | 銘板の回転数 | ベアリング | コード長 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドの位置 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D0396 | 1450 | スリーブ | 14 " | 1401-1500 | 2.125 " | 4 /両端 | 208-230 | 0.9-1.0 | ¥20,869 | |
B | D1101 | 1500 | スリーブ | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 /両端 | 115 | 1.9 | ¥25,400 | |
C | D1103 | 1500 | スリーブ | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 /両端 | 208-230 | 1.15-1.35 | ¥26,747 | |
D | D1124 | 1550 | スリーブ | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 /両端 | 115 | 2.1 | ¥26,938 | |
E | D470 | 1550 | スリーブ | 32 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 /シャフトエンド | 208-230 | 1.0-1.0 | ¥43,339 | |
F | D473 | 1550 | スリーブ | 34 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 /シャフトエンド | 115 | 2.0 | ¥43,056 | |
G | D472 | 1550 | スリーブ | 34 " | 1501-1600 | 2.625 " | 4 /シャフトエンド | 115 | 2.0 | ¥42,978 | |
H | D471 | 1550 | スリーブ | 35 " | 1501-1600 | 2.5 " | 4 /シャフトエンド | 208-230 | 1.1-1.1 | ¥42,674 | |
D | D1126 | 1550 | スリーブ | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 /両端 | 208-230 | 1.1-1.1 | ¥23,525 | |
I | D671B | 1550 | 玉 | - | 1501-1600 | 2.5 " | - | 115 / 208-230 | 1.9 / 0.84-0.94 | ¥41,775 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドルフレームとブレース
- シリンダーキャビネット
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- サクションラインアキュムレータ
- サーモウェル
- 送風機
- 高圧洗浄機および付属品
- 電圧レギュレーション
- ステープルズ
- タンブラーとメディア
- APPROVED VENDOR バイメタルサーモウェル
- SPEEDAIRE DIN436050Aソレノイドコイルコネクタ
- DAYTON ベルトドライブダウンブラスト排気ベンチレーター、3/4インチベアリング
- DAYTON 位相監視リレー、3相、190〜500VAC
- COOPER B-LINE B369シリーズXNUMX穴閉角
- THOMAS & BETTS トランスラグキット
- RIDGID Seektech ロケーター アダプター
- VESTIL EPT シリーズ リチウム イオン バッテリー パック
- HUB CITY 減速機ベース
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、2HCB、エラストマーカップリング