入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.3 " |
コード長 | 32 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 3.3 |
全負荷アンペア | 1.0-1.0 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 4.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドライブファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1550 |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 2.625 " |
スタッドの位置 | 4 /シャフトエンド |
スタッド/ベースマウントパターン | 2-27-32 "x90度 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 12.38 |
船幅(cm) | 12.38 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | ベアリング | コード長 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドの位置 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0396 | 1450 | スリーブ | 14 " | 1401-1500 | 2.125 " | 4 /両端 | 208-230 | 0.9-1.0 | ¥20,869 | ||
D1124 | 1550 | スリーブ | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 /両端 | 115 | 2.1 | ¥26,938 | ||
D1126 | 1550 | スリーブ | 13 " | 1501-1600 | 3" | 4 /両端 | 208-230 | 1.1-1.1 | ¥23,525 | ||
D1101 | 1500 | スリーブ | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 /両端 | 115 | 1.9 | ¥25,400 | ||
D1103 | 1500 | スリーブ | 15 " | 1501-1600 | 2.25 " | 4 /両端 | 208-230 | 1.15-1.35 | ¥26,747 | ||
D471 | 1550 | スリーブ | 35 " | 1501-1600 | 2.5 " | 4 /シャフトエンド | 208-230 | 1.1-1.1 | ¥42,674 | ||
D671B | 1550 | 玉 | - | 1501-1600 | 2.5 " | - | 115 / 208-230 | 1.9 / 0.84-0.94 | ¥41,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。