ファスコ隈取磁極完全密閉空気をHVACモーター上に
- ボーマン 完全に囲まれた隈取磁極 エアオーバーファスコモーターには、ノイズのないスムーズな始動のためのスリーブベアリングが付属しています。
- それらは浴室ファンおよびレンジフードブロワーアプリケーションに理想的であり、耐衝撃性能を保証します。
- 単相の隈取磁極モーター設計により、低い始動トルクと最大40℃の動作温度が可能になります。
Fasco 直径 3.3 インチの HVAC AC モーターは、ポンプ、ファン、送風機、エアコン、ヒーターの古い電気モーターまたは欠陥のある電気モーターを交換することで、機器の寿命を延ばすように設計されています。 これらの HVAC AC モーターは、始動トルクが低く、シームレスな始動を実現します。
HVAC ACモーターを搭載したFascoユニットは、低い始動トルクを特徴としており、シームレスで静かな始動を提供します。 これらのモーターは、XNUMXつのベアリングを使用するベアリング設定のモーターと比較して、メンテナンスの必要が少ないシングルスリーブベアリングを備えています。
Fasco Electric Motors のカタログには、さまざまな CSA / ULC 認定 C フレーム モーターが含まれています。 直径3.3インチのモーター, ドラフトインデューサー 商用、HVAC、ポンプ、および空気移動アプリケーションで使用するためのブロワーと統合されたECMモーター。 FascoMotorsも製造しています ブロワー 隈取磁極、永久分割コンデンサ、三相特殊ブロワーを含みます。 これらのブロワーは、屋内炉の用途に最適であると考えられています。 高品質のFascoモーターと特殊ブロワーを Raptor Supplies.
これらの3-In-1モーターは、 Fasco9721HVACモーター。 それらは長寿命のためのボールベアリングを備えており、低でより多くの電力を供給する能力を持っています ...続きを見る
Fasco は、暖房および空調用途に重点を置いた高品質の電気モーターを製造する Regal Beloit ブランドです。
Fascoモーターは、ポンプ、コピー機、歯科用機器、コンピューター機器、および事務機器および機器のアプリケーションに使用されます。
エアオーバーモーターは、ファンまたはブロワーからの空気の流れによって冷却されるブロワーまたはファンのユニットです。
ベアリングの目的は、ローターの位置を特定してサポートし、エアギャップを小さくして一定に保つことです。 ベアリングは、シャフトからモーターに荷重を伝達するのにも理想的です。 摩擦損失を減らしながら、ベアリングが最小速度と最大速度で動作できることを確認してください。
いいえ、Fascoモーターの一部のモデルはリバーシブルです。 直径3.3、3-In-1モデル。 これらの二重電圧モーターは、複数の隈取磁極蒸発器ファンモーターやその他の冷凍装置の代わりに使用できます。
これらのブロワーは、ほこりや湿気から保護するために完全に密閉されたモーター エンクロージャを備えています。