FASCO ユニットベアリングモーター HVAC ACモーターを搭載したFascoユニットは、低い始動トルクを特徴としており、シームレスで静かな始動を提供します。 これらのモーターは、XNUMXつのベアリングを使用するベアリング設定のモーターと比較して、メンテナンスの必要が少ないシングルスリーブベアリングを備えています。
HVAC ACモーターを搭載したFascoユニットは、低い始動トルクを特徴としており、シームレスで静かな始動を提供します。 これらのモーターは、XNUMXつのベアリングを使用するベアリング設定のモーターと比較して、メンテナンスの必要が少ないシングルスリーブベアリングを備えています。
ユニットベアリングモーター
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 訪問数
- プッシュボタン
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- フローリング
- ほうきを押す
- LED投光器
- 定格荷重のピアノヒンジ
- パウダーバルクレベルコントロール
- 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR 半空気圧手押し車のホイール
- APPROVED VENDOR スケジュール80、316ステンレス鋼管
- BOSCH 電気ハンドプレーナー
- AMERICAN TORCH TIP ノズル 1/2 インチ Bzl
- BROAN NUTONE 交換用モーター
- REELCRAFT ホースローラーガイド、4ウェイ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、1ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un
- SMC VALVES Ncmシリーズ丸胴シリンダ
- DUPONT Tychem 2000 サージドシームカバーオール