入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3-11 / 32」 |
ボルトサークル径 | 2-13 / 16」 |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 0.22 |
HP | 1/500 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 2 9 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/ダブルフット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | インピーダンス |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.187 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 2 29 / 32 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.41 |
原産国 | CN |
モデル | RPM範囲 | 全負荷アンペア | HP | 軸長 | 電圧 | 長さの少ないシャフト | モーターサブアプリケーション | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB591 | 1501-1600 | 0.14 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 230 | 2 9 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥9,373 | |
UB589 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥10,514 | |
UB590 | 1401-1500 | 0.14 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 230 | 2 9 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥9,749 | |
UB588 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥9,005 | |
UB592 | 1401-1500 | 0.34 | 1/200 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥8,952 | |
UB595 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥11,190 | |
UB594 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | 冷蔵庫/冷凍庫 | インピーダンス | ¥9,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。