FASCO 直径3.3インチのモーター Fasco 直径 3.3 インチの HVAC AC モーターは、ポンプ、ファン、送風機、エアコン、ヒーターの古い電気モーターまたは欠陥のある電気モーターを交換することで、機器の寿命を延ばすように設計されています。 これらの HVAC AC モーターは、始動トルクが低く、シームレスな始動を実現します。
Fasco 直径 3.3 インチの HVAC AC モーターは、ポンプ、ファン、送風機、エアコン、ヒーターの古い電気モーターまたは欠陥のある電気モーターを交換することで、機器の寿命を延ばすように設計されています。 これらの HVAC AC モーターは、始動トルクが低く、シームレスな始動を実現します。
HVACモーター
形式 | モデル | 長さの少ないシャフト | ベアリング | デューティ | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターサブアプリケーション | モーター熱保護 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1134 | ¥28,266 | |||||||||
B | D403 | ¥22,059 | |||||||||
C | D532 | ¥37,944 | |||||||||
D | D534 | ¥29,407 | |||||||||
E | D624 | ¥25,230 | |||||||||
F | D200 | ¥19,411 | |||||||||
G | D228 | ¥21,239 | |||||||||
H | D124 | ¥17,835 | |||||||||
A | D1119 | ¥21,628 | |||||||||
I | D205 | ¥28,266 | |||||||||
J | D125 | ¥17,847 | |||||||||
K | D182 | ¥26,524 | |||||||||
L | D190 | ¥31,114 | |||||||||
M | D128 | ¥30,640 | |||||||||
F | D201 | ¥19,754 | |||||||||
N | D1139 | ¥33,392 | |||||||||
O | D186 | ¥35,991 | |||||||||
P | D106 | ¥21,109 | |||||||||
Q | D122 | ¥17,739 | |||||||||
P | D105 | ¥21,437 | |||||||||
R | D601 | ¥19,407 | |||||||||
S | D602 | ¥19,231 | |||||||||
T | D129 | ¥37,563 | |||||||||
U | D202 | ¥21,060 | |||||||||
V | D123 | ¥17,847 |
隈取磁極完全密閉型エアオーバーHVACモーター
隈取磁極オープンエアオーバーHVACモーター
詳細はこちら
- 履物および履物アクセサリー
- ハードウェア用品
- ワイヤーロープと付属品
- グラスファイバー
- 潤滑剤
- 溶接スタッド
- 切断トーチ
- 振動プレートコンパクター
- 押しボタンアクセサリ
- オフィスおよび住宅用除湿機
- BRADY 車両プラカード、可燃性固体4
- NOTRAX Opus 168シリーズ、エントランスマット
- CHICAGO-LATROBE 100度皿穴高速度鋼、1フルート
- BANJO FITTINGS 電気バルブサブアセンブリ
- WHEATON キャップ付きバイアル
- MORSE CUTTING TOOLS ハイスエクストラロングドリル 1315シリーズ
- CAMPBELL アンカーシャックル
- WEATHERHEAD ブランチTシャツ
- HEAT WAGON スイッチ