入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.3 " |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
フレーム | 3.3 |
全負荷アンペア | .75 |
HP | 1/60 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 2 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | スタッド |
取り付けパターン | 2-7/8 x 2-7/8 |
銘板の回転数 | 3000 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1801-3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 2.25 " |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドの位置 | 4 / BE |
スタッド/ベースマウントパターン | 2-7/8 x 2-7/8" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 8.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 8.57 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | ベアリング | デューティ | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターサブアプリケーション | モーター熱保護 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200 | 2" | スリーブ | 連続エアオーバー | シェードポール | 防滴オープン | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥19,411 | ||
D201 | 2.25 " | スリーブ | 連続エアオーバー | シェードポール | 防滴オープン | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥19,754 | ||
D608 | 3.75 " | スリーブ | 連続エアオーバー | シェードポール | 防滴オープン | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥26,505 | ||
D209 | 3.625 " | スリーブ | 連続エアオーバー | シェードポール | 防滴オープン | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥25,857 | ||
D208 | 3.625 " | スリーブ | 連続エアオーバー | シェードポール | 防滴オープン | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥26,371 | ||
D214 | 4.625 " | スリーブ | 連続エアオーバー | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥47,236 | ||
D215 | 4.625 " | 玉 | 連続エアオーバー | シェードポール | 完全密閉型ファン冷却 | ダイレクトドクターファン/ブロワー | 自動応答オプション | シェードポール | ¥52,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。