溶接スタッド
溶接スタッドは、自動車および金属加工用途のベース金属シートに部品およびコンポーネントを取り付けるために金属シートに溶接されます。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します...詳しくはこちら
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-911035-00004 | ¥152 | 見積依頼 |
A | 720139 | ¥1,428 | 見積依頼 |
溶接スタッド1 / 4〜20インチ
チャック
形式 | モデル | サイズ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 500-001-356 | ¥13,228 | |||
A | 500-001-357 | ¥12,314 | |||
A | 500-001-366 | ¥11,923 | |||
B | 500-001-014 | ¥22,008 | |||
A | 500-001-359 | ¥12,314 | |||
B | 500-001-007 | ¥15,848 | |||
B | 500-001-011 | ¥23,321 | |||
B | 500-001-016 | ¥28,428 | |||
B | 500-001-009 | ¥16,504 |
スタッド
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 718279 | ¥2,924 | 見積依頼 | |||
A | 00-821838-00001 | ¥2,570 | 見積依頼 | |||
A | 00-417852-00001 | ¥12,100 | 見積依頼 | |||
B | 00-417852-00003 | ¥2,570 | 見積依頼 | |||
C | 00-817024 | ¥1,403 | 見積依頼 | |||
D | 00-413785-00001 | ¥4,439 | 見積依頼 |
溶接スタッド
溶接スタッド5 / 16-18
形式 | モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | アイテム価格 | 頭の下の長さ | 材料 | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-208-231-G100 | ¥2,307 | |||||||||
A | 101-208-218-G1000 | ¥17,456 | |||||||||
A | 101-208-262-G100 | ¥2,677 | |||||||||
A | 101-208-233-G100 | ¥2,418 | |||||||||
A | 101-208-218-G100 | ¥2,354 | |||||||||
A | 101-208-275-G1000 | ¥21,417 | |||||||||
A | 101-208-259-G1000 | ¥18,075 | |||||||||
A | 101-208-260-G1000 | ¥19,312 | |||||||||
A | 101-208-262-G1000 | ¥20,924 | |||||||||
A | 101-208-234-G1000 | ¥19,926 | |||||||||
A | 101-208-217-G1000 | ¥17,705 | |||||||||
A | 101-208-274-G100 | ¥2,426 | |||||||||
A | 101-208-276-G100 | ¥3,068 | |||||||||
A | 101-208-278-G100 | ¥3,068 | |||||||||
A | 101-208-260-G100 | ¥2,513 | |||||||||
A | 101-208-278-G1000 | ¥24,635 | |||||||||
A | 101-208-275-G100 | ¥2,743 | |||||||||
A | 101-208-274-G1000 | ¥18,075 | |||||||||
A | 101-208-217-G100 | ¥2,320 | |||||||||
A | 101-208-233-G1000 | ¥18,691 | |||||||||
A | 101-208-232-G1000 | ¥18,194 | |||||||||
A | 101-208-259-G100 | ¥2,373 | |||||||||
A | 101-208-234-G100 | ¥2,571 | |||||||||
A | 101-208-231-G1000 | ¥17,701 | |||||||||
A | 101-208-232-G100 | ¥2,445 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 500-017-019 | ¥3,977 | |||
A | 500-017-020 | ¥3,750 | |||
A | 500-017-017 | ¥5,939 | |||
A | 500-017-018 | ¥4,279 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 501-001-009 | ¥3,625 | |||
A | 501-001-005 | ¥4,430 | |||
A | 501-001-007 | ¥4,872 | |||
A | 501-001-011 | ¥6,876 | |||
A | 501-001-006 | ¥4,430 |
溶接スタッド 6-32 X 0.605 インチ、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1LAK4 | AB2CVC | ¥3,134 |
溶接スタッド 1/2-13 X 1.190 インチ、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1LAN9 | AB2CWC | ¥9,180 |
溶接スタッド
溶接スタッドは、自動車および金属加工用途のベース金属シートに部品およびコンポーネントを取り付けるために金属シートに溶接されます。 Raptor Supplies は、衝撃強度と弱磁性特性を備えた銅合金/軟鋼/ステンレス鋼/鋼構造を特徴とする溶接スタッドを幅広く提供しています。 これらの溶接スタッドは Nelson & Vulcan Hart によって製造されています。
よくある質問
溶接スタッドはどのような規格に準拠していますか?
ASTM A108、ASTM A276、ASTM A29 および ASTM A493。
スタッド溶接とは何ですか?
- スタッドはワークピースの片面に永久的に取り付けられ、もう一方の面はスタッド溶接手順によって損傷を受けません。
- 適切なスタッド溶接ガンが溶接スタッドを受け入れ、スタッド溶接機によってガンを通して電流が供給されます。
- ワークピースとスタッドのベースは電流によって溶け、それらが融合して溶接が形成されます。
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 研磨
- 液面計と視力インジケーター
- 油圧ツール
- コンジットの取り付け
- 機械式コンジットベンダー
- サンダーアクセサリー
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- ハンガー
- ティーカップパイプリフター用リフティングスリング
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16ネジサイズXNUMXプロングノブ
- IMPERIAL フレアリングツール
- DIAMOND VANTAGE セグメントカップホイール
- SMITH-BLAIR サービスサドルアイアン
- HOFFMAN センターパネルサポート
- APOLLO ティーのフィッティング
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト