入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.3 " |
コード長 | 13 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 3.3 |
全負荷アンペア | 0.60 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 2.156 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドライブファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1550 |
相 | 1 |
プラグタイプ | 2プロング非偏光 |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 2.25 " |
スタッドの位置 | 4 /両端 |
スタッド/ベースマウントパターン | 2-27-32 "x90度 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 21.27 |
船幅(cm) | 9.53 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。