DAYTON 位相監視リレー、三相、3 ~ 190VAC
位相監視リレー、3相、190〜500VAC
Dayton 三相監視リレーは、電気機器の電圧入力を継続的に監視し、位相損失、逆転と不平衡、および不足電圧と過電圧の故障による損傷から機器を保護します。 単位相を検出し、位相が失われた場合でも監視を継続できます。 プラグインタイプのオクタル接続により、簡単かつ確実に取り付けられます。 Dayton 3 相モニター リレーは、公称電圧 90 パーセントと公称電圧ドロップアウト 80 ~ 95 パーセントの範囲で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チョークラインリール
- 風力タービン換気装置
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- 位相変換器
- 油圧アキュムレータマウント
- チューブ継手
- A / C冷凍
- スターターとコンタクター
- ナッツ
- 潤滑剤
- BRADY 化学ラベル、塩酸
- WIDIA シングルカット超硬バー、尖った木の形
- SCHNEIDER ELECTRIC 押しボタンアクセサリー
- MERIT 4" 表面調整ディスク、酸化アルミニウム
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ポータブルFRL(フィルターレギュレータールブリケーター)システム
- APOLLO VALVES 36CLFシリーズ、水圧低下バルブ
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ストレート
- EATON AT0シリーズ リミットスイッチ操作ヘッド
- KERN AND SOHN 327 シリーズ シングル テスト用分銅
- MASTER LOCK ミニ金庫ダイヤル ロック ボックス