入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位相モニターリレー |
基底型 | プラグイン |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | SPDT |
入力電圧 | 190〜500 |
コンタクト数 | 1 |
相 | 3 |
ピン | 8 |
電力定格 | 40 VA |
ソケット | 5X852 |
トリップ遅延(秒) | 障害クリア後の電源投入と再起動:固定2秒、欠相と反転:固定100ミリ秒、位相不平衡:固定2秒、不足電圧:固定4秒。 |
タイプ | プラグイン |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
31EE09 | ¥22,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。