CLIMAX METAL PRODUCTS シャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2C-100-S | 1 / 2 " | 1" | 2.062 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1/4"-28 x 5/8" | ¥20,642 | |
A | CR2C-125-S | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.312 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 2-1 / 16」 | ステンレス鋼 | 1/4"-28 x 3/4" | ¥26,696 | |
A | CR2C-075-S | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.875 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1.5 " | ステンレス鋼 | 1/4"-28 x 5/8" | ¥14,851 | |
A | CR2C-062-S | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.562 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1 5 / 16 " | ステンレス鋼 | 10-32 x 1/2 " | ¥14,443 | |
A | CR2C-050-S | 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 316ステンレススチール | -40度から800度F | 1.125 " | ステンレス鋼 | 8-32 x 1/2 " | ¥13,051 | |
B | M1C-06 | 23 / 64 " | 15 / 64 " | 28.81 mm | 鋼 | 0度から300度F | 3 / 4 " | 鋼 | M3 X 8 | ¥1,827 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 中電圧ヒューズ
- ワイヤー棚アクセサリー
- バルブ制御キー
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- フィルターパッド保持枠
- ドライバーとナットドライバー
- 動力伝達ベルト
- ドック機器
- はかりとはかり付属品
- パテ
- OMRON ショートスプリングプランジャーアクチュエータスナップスイッチ
- PFERD ラジアル フラップ ディスク、ディスク直径 7 インチ
- APPLETON ELECTRIC 液密コネクタ、ストレート
- DIXON スクイーズクランプ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD フェイスマスク
- NOTRAX Akwadek滑り止め衛生マット
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、850〜1250VAC / 1300VAC
- VERMONT GAGE NoGo標準ネジプラグゲージ、2 3/4-8スレッド
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、FKM
- MARSHALLTOWN レンガこて