RULAND MANUFACTURINGシャフトカラー、MSPHシリーズ
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPH-75-F | 75 mm | 131.7 mm | 120 mm | ¥172,080 | |
A | MSPH-80-F | 80 mm | 131.7 mm | 120 mm | ¥163,072 | |
A | MSPH-85-F | 85 mm | 140.8 mm | 130 mm | ¥80,263 | |
A | MSPH-90-F | 90 mm | 140.8 mm | 130 mm | ¥75,025 | |
A | MSPH-95-F | 95 mm | 149.9 mm | 140 mm | ¥189,641 | |
A | MSPH-100-F | 100 mm | 149.9 mm | 140 mm | ¥83,574 | |
A | MSPH-105-F | 105 mm | 159.2 mm | 150 mm | ¥203,481 | |
A | MSPH-110-F | 110 mm | 159.2 mm | 150 mm | ¥245,873 | |
A | MSPH-115-F | 115 mm | 168.5 mm | 160 mm | ¥220,077 | |
A | MSPH-120-F | 120 mm | 168.5 mm | 160 mm | ¥105,009 | |
A | MSPH-125-F | 125 mm | 177.9 mm | 170 mm | ¥288,281 | |
A | MSPH-130-F | 130 mm | 177.9 mm | 170 mm | ¥236,776 | |
A | MSPH-135-F | 135 mm | 187.4 mm | 180 mm | ¥332,458 | |
A | MSPH-140-F | 140 mm | 187.4 mm | 180 mm | ¥292,712 | |
A | MSPH-145-F | 145 mm | 196.9 mm | 190 mm | ¥317,819 | |
A | MSPH-150-F | 150 mm | 196.9 mm | 190 mm | ¥354,711 |
シャフトカラー、MSPHシリーズ
Ruland Manufacturing MSPH シリーズ ツーピース シャフト カラーは、ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに使用されます。 これらのユニットは、取り外しが簡単で無期限の調整が可能なクランプ設計を特徴としています。 これらは、適切なフィット感と位置合わせを提供するために、嵌合部分と一体化されています。 これらのユニットは、保持力と耐食性を向上させるために黒色酸化仕上げを施した 1215 鉛フリー鋼で作られています。 最大の保持力を確保するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされた鍛造ネジが付属しています。 これらのユニットは、75 ~ 150 mm の範囲のボア直径で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- 耐候性ランプホルダー
- プラスチックアングルストック
- HIDフィクスチャリフレクター
- HVACブラシアクセサリー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- エンクロージャ
- リフティングハードウェア
- 水処理
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- YALE リムスクエアボルト、ラッカー
- PROTEAM 直立した掃除機
- PROTECTA 鉄筋ポジショニングストラップ
- COOPER B-LINE B355シリーズビームクランプ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40DWV加工フィッティングダブルコンビネーションY、ソケット
- MAGLINER ジェミニバルクコンテナ
- TOUGH GUY ストリッピングパッド
- PARKER チューブ
- SMC VALVES Tシリーズナイロンチューブ
- VESTIL SCSCシリーズ自動昇降リフトカート