RULAND MANUFACTURING SPシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-10-A | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.5 " | ¥3,910 | |
B | SP-10-F | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.5 " | ¥3,019 | |
C | SP-10-SS | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.5 " | ¥6,897 | |
D | SP-10-ST | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | - | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | - | 1.5 " | ¥16,623 | |
D | SP-12-ST | 1.5 " | 3 / 4 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 1.808 " | ¥19,677 | |
C | SP-12-SS | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.75 " | ¥7,522 | |
A | SP-12-A | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 1.75 " | ¥4,228 | |
B | SP-12-F | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.75 " | ¥3,533 | |
C | SP-9-SS | 1.25 " | 9 / 16 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.437 " | ¥7,040 | |
B | SP-9-F | 1.25 " | 9 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.437 " | ¥2,841 | |
A | SP-9-A | 1.25 " | 9 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.437 " | ¥3,988 | |
A | SP-15-A | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2" | ¥4,915 | |
D | SP-16-ST | 1.75 " | 1" | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.032 " | ¥24,303 | |
B | SP-15-F | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2" | ¥4,235 | |
C | SP-15-SS | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2" | ¥10,134 | |
A | SP-16-A | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2" | ¥4,666 | |
B | SP-16-F | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2" | ¥3,814 | |
C | SP-16-SS | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2" | ¥9,216 | |
B | SP-8-F | 1.125 " | 1 / 2 " | #8-32 | 合金鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | 350度F | 1.25 " | ¥2,771 | |
D | SP-8-ST | 1.125 " | 1 / 2 " | - | ステンレス鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | - | 1.281 " | ¥14,101 | |
A | SP-8-A | 1.125 " | 1 / 2 " | #8-32 | 合金鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | 225度F | 1.25 " | ¥3,327 | |
C | SP-8-SS | 1.125 " | 1 / 2 " | #8-32 | ステンレス鋼 | #8-32 | 13 / 32 " | 350度F | 1.25 " | ¥5,510 | |
A | SP-11-A | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1-9 / 16」 | ¥4,073 | |
B | SP-11-F | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1-9 / 16」 | ¥3,472 | |
C | SP-11-SS | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1-9 / 16」 | ¥8,149 | |
A | SP-14-A | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 1.875 " | ¥4,828 | |
C | SP-14-SS | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.875 " | ¥8,393 | |
A | SP-13-A | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 1.875 " | ¥4,787 | |
C | SP-13-SS | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.875 " | ¥9,483 | |
B | SP-14-F | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.875 " | ¥3,807 | |
D | SP-14-ST | 1.625 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 1.916 " | ¥15,958 | |
B | SP-13-F | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 1.875 " | ¥3,572 | |
D | SP-18-ST | 1.875 " | 1.125 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.14 " | ¥21,919 | |
A | SP-17-A | 1.875 " | 1-1 / 16」 | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.125 " | ¥5,907 | |
B | SP-17-F | 1.875 " | 1-1 / 16」 | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.125 " | ¥4,430 | |
C | SP-17-SS | 1.875 " | 1-1 / 16」 | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.125 " | ¥12,656 | |
A | SP-18-A | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.125 " | ¥5,637 | |
B | SP-18-F | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.125 " | ¥4,655 | |
C | SP-18-SS | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.125 " | ¥11,661 | |
A | SP-20-A | 2-1 / 16」 | 1.25 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.25 " | ¥5,913 | |
B | SP-20-F | 2-1 / 16」 | 1.25 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.25 " | ¥4,547 | |
A | SP-19-A | 2-1 / 16」 | 1.187 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 225度F | 2.25 " | ¥6,035 | |
B | SP-19-F | 2-1 / 16」 | 1.187 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.25 " | ¥4,519 | |
C | SP-20-SS | 2-1 / 16」 | 1.25 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.25 " | ¥12,820 | |
D | SP-20-ST | 2-1 / 16」 | 1.25 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.295 " | ¥29,669 | |
C | SP-19-SS | 2-1 / 16」 | 1.187 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | 350度F | 2.25 " | ¥12,841 | |
D | SP-19-ST | 2-1 / 16」 | 1.187 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 1 / 2 " | - | 2.295 " | ¥26,190 | |
C | SP-23-SS | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.437 " | ¥16,385 | |
C | SP-22-SS | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.437 " | ¥16,379 | |
B | SP-22-F | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.437 " | ¥5,280 | |
D | SP-23-ST | 2.25 " | 1.437 " | - | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | - | 2.465 " | ¥32,130 | |
A | SP-22-A | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 225度F | 2.437 " | ¥7,303 | |
B | SP-23-F | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 350度F | 2.437 " | ¥5,157 | |
A | SP-23-A | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 9 / 16 " | 225度F | 2.437 " | ¥7,220 | |
A | SP-28-A | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 225度F | 3" | ¥12,920 | |
C | SP-28-SS | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3" | ¥32,317 | |
D | SP-28-ST | 2.75 " | 1.75 " | - | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | - | 3.046 " | ¥60,953 | |
B | SP-28-F | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3" | ¥9,037 | |
B | SP-27-F | 2.75 " | 1-11 / 16」 | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3" | ¥9,035 | |
C | SP-27-SS | 2.75 " | 1-11 / 16」 | 5 / 16-24 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3" | ¥32,595 | |
A | SP-27-A | 2.75 " | 1-11 / 16」 | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 225度F | 3" | ¥13,423 |
SPシリーズシャフトカラー
Ruland Manufacturing SP シリーズ シャフト カラーは、ベアリングとスプロケットをシャフトに保持し、コンポーネントをモーターとギアボックス アセンブリに配置し、機械的なストップとして機能するように設計されています。 また、モーターやギアボックスの動力伝達用途にも最適です。 これらの 2 ピースのクランプ スタイル カラーは取り付けと取り外しが簡単で、2 本の止めネジで所定の位置に保持され、クランプ力が均等に分散されます。 これらは安全な動作のために REACH および RoHS 2 に準拠しており、-40 ~ 350 °F の範囲の温度で動作します。303 ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、2024 アルミニウム、1215 鉛から入手可能な幅広い止めねじシャフト カラーからお選びいただけます。無料のスチールとアセタールプラスチックのバリエーション。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトカッター
- オイルエアおよび燃料フィルター
- 照明調光器
- まな板とマット
- スプレー接着剤
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ボルト
- ラボ機器
- Hardware
- 炭素鋼
- LITTLE GIANT 溶接ローデッキユーティリティカート、1200ポンド、2シェルフ、空気圧キャスター
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、50A デュロメータ
- APPLETON ELECTRIC EFSシリーズ、非密閉タンブラースイッチ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P502 1/8 曲げ低減コンビネーション Y、すべてハブ
- Cementex USA Tシャツ、10.9カロリー。
- UNITED SCIENTIFIC 時計皿
- BALDOR / DODGE 減速機バックストップ
- SMC VALVES キット
- SMC VALVES CDシリーズ タイロッドシリンダ