入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 13 / 16 " |
キャップスクリューサイズ | 1 / 4-28 |
クリアランス径 | 1.875 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
終了 | 明るい |
内部径 | 13 / 16 " |
材料 | 2024アルミニウム |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から225度F |
外径 | 1.625 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4」-28 |
タイプ | ツーピースクランプ |
幅(Width) | 1 / 2 " |
温度に耐える。 | 225度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-30-A | 2.875 " | 1.875 " | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 225度F | 3.187 " | ¥13,912 | ||
SP-30-F | 2.875 " | 1.875 " | 5 / 16-24 | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3.187 " | ¥10,299 | ||
SP-30-SS | 2.875 " | 1.875 " | 5 / 16-24 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 11 / 16 " | 350度F | 3.187 " | ¥39,178 | ||
SP-42-F | 3.875 " | 2.625 " | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8」-24 | 7 / 8 " | 350度F | 4.187 " | ¥23,602 | ||
SP-43-SS | 4" | 2-11 / 16」 | 3 / 8-24 | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | 7 / 8 " | 350度F | 4-5 / 16」 | ¥72,808 | ||
SP-44-A | 4" | 2.75 " | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8」-24 | 7 / 8 " | 225度F | 4-5 / 16」 | ¥29,431 | ||
SP-44-F | 4" | 2.75 " | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8」-24 | 7 / 8 " | 350度F | 4-5 / 16」 | ¥22,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。