定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGSP-44-FシャフトカラーツーピースクランプID2.750インチ| AB8XJQ 2ACL8

RULAND MANUFACTURING SP-44-F シャフト カラー ツーピース クランプ ID 2.750 インチ

在庫あり
アイテム:AB8XJQ モデル:SP-44-F相互参照:2ACL8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,930 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャフトカラー
ボア径2.75 "
キャップスクリューサイズ3 / 8-24
クリアランス径4-5 / 16」
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
終了ブラックオキサイド
内部径2.75 "
材料1215鉛フリーを盗む
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径4"
ねじ材合金鋼
スクリューサイズ3 / 8」-24
タイプツーピースクランプ
幅(Width)7 / 8 "
温度に耐える。350度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.67
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)2.54
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル外径ボア径キャップスクリューサイズねじ材スクリューサイズ幅(Width)温度に耐える。クリアランス径価格
RULAND MANUFACTURINGSP-30-シャフトカラーツーピースクランプID1.875インチ| AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24合金鋼5 / 16」-2411 / 16 "225度F3.187 "¥13,912
RULAND MANUFACTURINGSP-30-FシャフトカラーツーピースクランプID1.875インチ| AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24合金鋼5 / 16」-2411 / 16 "350度F3.187 "¥10,299
RULAND MANUFACTURINGSP-30-SSシャフトカラーツーピースクランプID1.875インチ| AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24ステンレス鋼5 / 16」-2411 / 16 "350度F3.187 "¥39,178
RULAND MANUFACTURINGSP-42-FシャフトカラーツーピースクランプID2.625インチ| AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24合金鋼3 / 8」-247 / 8 "350度F4.187 "¥23,602
RULAND MANUFACTURINGSP-43-SSシャフトカラーツーピースクランプID2.688インチ| AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16」3 / 8-24ステンレス鋼3 / 8」-247 / 8 "350度F4-5 / 16」¥72,808
RULAND MANUFACTURINGSP-44-シャフトカラーツーピースクランプID2.750インチ| AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24合金鋼3 / 8」-247 / 8 "225度F4-5 / 16」¥29,431
RULAND MANUFACTURINGSP-46-シャフトカラーツーピースクランプID2.875インチ| AB8XJU 2ACN2 SP-46-A4.25 "2.875 "3 / 8-24合金鋼3 / 8」-247 / 8 "225度F4.5 "¥31,258

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SP-44-F シャフト カラー ツーピース クランプ ID 2.750 インチ
¥22,930 /単価