入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 100 mm |
クリアランス径 | 149.9 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | メトリック |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 140 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M12 X 40 |
幅(Width) | 32 mm |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MSPH-105-F | 105 mm | 159.2 mm | 150 mm | ¥224,969 | |
MSPH-110-F | 110 mm | 159.2 mm | 150 mm | ¥245,873 | |
MSPH-115-F | 115 mm | 168.5 mm | 160 mm | ¥243,318 | |
MSPH-120-F | 120 mm | 168.5 mm | 160 mm | ¥112,170 | |
MSPH-125-F | 125 mm | 177.9 mm | 170 mm | ¥318,724 | |
MSPH-130-F | 130 mm | 177.9 mm | 170 mm | ¥261,778 | |
MSPH-135-F | 135 mm | 187.4 mm | 180 mm | ¥367,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。