ベルト/ディスクサンダー
木工業界で働いている場合、または木工を楽しんでいる場合、サンダーは不可欠なツールです。サンディングマシンは、成形、平滑化、研磨という XNUMX つの一般的な機能を実行します。...続きを読む
ディスクサンダー
ベンチトップ型ベルトおよびディスクマシン
ベルト/ディスクサンダー
ベルト/ディスクサンダー
ベルトサンダー
ディスクサンダー
ディスク研磨仕上げ機
ベルト仕上げ機
ベルトサンダー
ディスクサンダー
ベルトグラインダー
ベルトとディスクの組み合わせ仕上げ機
ベルト/ディスク仕上げ機
リニア研削盤
ベルトグラインダー、120 / 240V、7 / 3.5A
Dayton ベルト グラインダーは、研削、サンディング、バリ取り、輪郭加工に最適です。 これらのグラインダーは、一日中使用できる強力なコンデンサーモーターを備えており、水平方向と垂直方向の両方にベルトを調整できます。 前面に取り付けられたオン/オフ パドル スイッチと統合されており、自動的にオン/オフになり、フル ベルト ガードが安全性を高めます。 高さは 21 インチと 26 インチのバリエーションがあります。
Dayton ベルト グラインダーは、研削、サンディング、バリ取り、輪郭加工に最適です。 これらのグラインダーは、一日中使用できる強力なコンデンサーモーターを備えており、水平方向と垂直方向の両方にベルトを調整できます。 前面に取り付けられたオン/オフ パドル スイッチと統合されており、自動的にオン/オフになり、フル ベルト ガードが安全性を高めます。 高さは 21 インチと 26 インチのバリエーションがあります。
ベルト グラインダー 5 馬力
ベルトおよびディスク仕上げ機
ベルト/ディスクサンダーディスク6x48ベルト
ベルト/ディスクサンダー
ベルト/ディスクサンダーとは何ですか?
ベルト/ディスクサンダーは、XNUMX種類の作業に効率的な多用途の動力工具です。 ディスクセクションは精密なエッジ作業に適しており、ベルトセクションは面とエッジを平らにし、輪郭を形作り、曲線の内側を滑らかにするのに適しています。 ベルトおよびディスクサンダーの主な目的は、木材から材料を取り除くことです。 それらは平らな木の表面を紙やすりで磨くための完璧なオプションです。
これらのベルト/ディスクサンダーは、ベルトの幅に応じて曲線の長さを使用して、ストックエッジに曲線をすばやく作成します。 それらは、コーナーとエッジ、特にグレインに沿った長いボードのエッジを丸めるのに役立ちます。 ベンチサンダーは、奇妙な形の木製の表面を滑らかにするのに役立ちます。
Raptor Supplies 次のようなブランドから、サンディング、研削、バリ取り、輪郭加工に使用されるベルト/ディスクサンダーとグラインダーの組み合わせを提供しています デイトン、デイクコーポレーション、 ダイナブレード, ジェットツール、パワーマチック、パームグレン、スラッガー。 これらのディスク サンダーやベルト サンダーは木材に使用され、一般に金属加工物に使用されるグラインダーよりも高速で動作します。 これらの卓上ツールは、金属の成形と仕上げに使用される丸くて平らな表面を備えており、木材、プラスチック、複合材料の成形と仕上げ用のベルトが付いています。 ディスク直径は 3 ~ 24 インチの範囲でご利用いただけます。 これらのベルト/ディスクサンダーおよびグラインダーには、115 ~ 460V の範囲の電圧定格に対応する単相構成と三相構成があります。 これらのサンダーは鋳鉄構造で、回転してロックするデラックスマイターゲージを備えているため、角度が正確に設定されます。 パワーテイクオフ機構を備えており、オプションのフレックスシャフトを取り付けてカービング、ドラムサンディング、バリ取りを行うことができます。 取り外し可能なプレートが付属しており、ベルト上の外側の曲線や奇妙な形状のワークピースをサンディング、研削、または仕上げることができます。
ステンレス鋼の機械加工、金属のバリの平滑化、溶接および鋳造のクリーンアップのための面取りエッジには、ベンチベルト、リニア、ペデスタルベルト、1輪、および5〜XNUMX相モーターを動力源とする汎用グラインダーを提供します。 幅広いグラインダー、チューブ/パイプ研磨モジュール、ベルト仕上げ機からお選びいただけます Raptor Supplies.
あなたが使用します
ベルトサンダーは多目的ツールです。 それらは、トリミング、非常に粗い表面のサンディング、レベリング(堅木張りの床の交換用ボードなど)、およびフリーハンドのサイジングと成形に使用できます。
特徴
- ベルト/ディスクサンダーにはクイックリリーステンションメカニズムがあり、マイタージョイントの取り付けなど、ベルトの交換をすばやく簡単に行って正確なエッジ作業を行うことができます。
- 彼らは、砂、金属、木材、プラスチック、複合材料を粉砕、研磨、研磨、輪郭を描きます。
- これらのユニットにはフラットベルトが付いており、オペレーターは両方のフェンスガードを利用して、ストックを研磨紙に対して平らにすることができます。
- ベルトとディスクのエッジは、それらと接触購入に進む切削工具のように機能します。
- ベルトとディスクに集塵シュラウドが付いたモデルもあります。
- 一部のモデルには、モーターをほこりや破片から保護する密閉型ベースが付属しています。
- これらのユニットは、メンテナンスコストを削減するために、ベルトテンションローラーを排除する簡素化された設計を提供します。
- それらは、オペレーターが最適な効率のために、さまざまな位置でベルトのたるみでワークピースを仕上げることを可能にします。
- 使い方 ダイナブレイド 64861 三輪グラインダーでは、従来のトラッキングシステムを使用して研磨ベルトトラッキングシステムを直線的に調整できます。
動作メカニズム
ベルト/ディスクサンダーの使い方」
サンディングプロセスを開始するには、次の手順に従う必要があります。
- 木片をサンダーに置きます。
- ワークをしっかりと保持します。
- サンダーを押し下げないでください。 その重さで仕事をしましょう。 ゆっくりと進み、パスをオーバーラップさせ、ツールがディップせずに最後を通過できるようにします。 サンダーを傾けたり、速度や方向を変えたりしないように注意してください。 コードを肩にかけて、邪魔にならないようにします。
- 最後に、サンダーに作業を任せます。
サンダーの安全な操作のために覚えておくべきいくつかのヒント:
- サンダーを接続する前に、スイッチをオフにする必要があります。
- 電気コードは、自分自身とサンダーの両方から安全な距離に保ってください。
- 操作コントロールは適切な動作状態にある必要があります。
- 研磨紙は摩耗してはならず、機械にしっかりと取り付けられている必要があります。
- サンダーは常に清潔に保つ必要があります。
- 使用しないときは、電気コードを抜いてください。
規格と承認
ベルト/ディスクサンダーは、UL規格に準拠して構築されており、最大限の安全性を確保しながら最適なパフォーマンスを提供します。
よくある質問
ベルト&ディスクサンダーを使用する前に、どのような安全上のヒントを覚えておく必要がありますか?
ベルトおよびディスクサンダーを使用する際に考慮すべき注意事項:- 目の保護具を使用して、ウッドストックのキックバックや表面から飛び散るおがくずによる怪我を防ぎます。
- ほとんどの機械は高レベルのノイズを発生し、継続的なハム音は不快で耳に損傷を与える可能性があります。 ディスクまたはベルトサンダーを操作購入に進むきは、聴覚保護具を使用することをお勧めします。
- 工具に固定されたワークの取り扱いには注意してください。 すぐに皮膚からはがれる可能性のあるサンドペーパーに指を近づけないでください。
- 作業中に回転するドラムに引っかかる可能性があるため、ゆったりとした衣服の着用は避けてください。
- 可能であれば、木が動いているときに木がベルトから滑り落ちるのを防ぐのに役立つので、木目で紙やすりで磨き始めます。 常に下向きの位置で砂を敷き、上向きの動きを避けて制御を改善します。
- 集塵装置の適切な操作と保守は、効果的な粉塵の最小化に不可欠です。
- ワークピースは、身体の一部を研磨剤の移動から遠ざけながら保持できる十分な大きさである必要があります。
ディスク/ベルトサンダーをクリーンアップする方法は?
- サンディング作業で使用した固定具、クランプなどを分解します。 すべての部品を適切な場所に戻します。
- 集塵ホースを外し、サンダーを元の位置に戻します。
- エリアをクリーンアップします。 ショップバキュームを使用して、追加のおがくずを掃除することができます。
ディスクサンダーとベルトサンダーの違いは何ですか?
ベルトサンダーは、ボビン&ディスクサンダーよりもサイズがはるかに大きくなっています。 その長くて平らな表面は、パネルドアなどの長い木材片を平らにし、平らにするのに理想的です。
ベルト/ディスクサンダーのメンテナンス方法は?
まず、ベルトの向きが正しいことを確認してください。 一部のベルトには推奨方向があり、内側の矢印で示されています。 無方向性ベルトはどちらの方向でも取り付けることができます。 オペレータはベルトをローラーの中心に保つようにトラッキングを調整する必要があります。 サンダーを持ち上げて電源を入れ、ベルトがハウジングにこすれるか、ローラーから外れ始めるかどうかを確認します。 トリガーをオンにして、ベルトがローラーの中心に来るまでトラッキング ノブを調整します。 サンダーを木材に当てているときは、若干の調整が必要になる場合があります。 速度を可変できるサンダーもあります。 ほとんどの場合は最高速度で走行できますが、繊細な作業の場合は速度を下げたほうがよいでしょう。
詳細はこちら
- ネジ
- コンベヤー
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- モバイルビンカートとワークステーション
- インデックス可能なツール
- ワークベンチアクセサリ
- 圧力レギュレーター
- シムストックの品揃え
- デュロメーター
- 振動プレートコンパクター
- OSG 高速度鋼管タップ、TiCN仕上げ
- BEL-ART - SCIENCEWARE ラボライナー ラボマット 20 x 50 フィート
- THOMAS & BETTS スプライスコネクタ
- WATTS AMES Maxim シリーズ LFM300N ダブルチェック検出器アセンブリ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、両端ネジ付き
- DAYTON アーバープレス
- DAYTON 給油者
- DESTACO 324-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- BAYHEAD ホイール
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 水フィルター