JET TOOLS 414615 3 x79ベルトグラインダー4hp230v3相
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
アイテム価格 | ベルトグラインダー |
アンペアAC | 12.4 |
ベルトSFPM | 6600 |
ベルトサイズ | 3 x79インチ |
集塵ポートサイズ(インチ) | 2 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 43 " |
全体の高さ | 44 " |
全幅 | 25 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 無し |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 無し |
UPC | 731325197471 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 95.25 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8463900060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
414610 | 22.5 | 1 | ¥486,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。