PALMGREN 9682088 ベルト&ベンチグラインダー
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
アイテム価格 | ベルトグラインダー |
アンプ | 7.0/3.5 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ベルトSFPM | 4500 |
ベルトサイズ | 2×48インチ |
深さ | 21 " |
フェイスホイール | 1" |
高さ | 26 " |
HP | 3/4 |
入力電流 | 7 / 3.5A |
モーターHP | 3/4 |
速度 | 3450 |
UPC | 726896820880 |
電圧 | 120/240 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールスピード | 3450 RPM |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。