PALMGREN 9682413 ベルトおよびディスク仕上げ機、ベルトサイズ 4 x 16 インチ
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
アイテム価格 | ベルト/ディスク仕上げ機 |
アンプ | 7.72 |
ベルトSFPM | 2475&4950 |
ベルトサイズ | 4.5 "×59」 |
ディスク径 | 16 " |
ディスク速度(SFPM) | 2475&4612 |
モーターHP | 2.5 |
モーターRPM | 1750&3500 |
相 | 3 |
テーブルサイズ | 17.71 "×9.05」 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 163.35 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。