PALMGREN 9681112 ベルトおよびディスク仕上げ機、ディスク直径 12 インチ、ベルトサイズ 6 x 48 インチ
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
アイテム価格 | ベルト/ディスク仕上げ機 |
アンプ | 14/7 |
ベルトSFPM | 1830 |
ベルトサイズ | 6 "×48」 |
ベルトテーブルサイズ | 6 "x 10-1 / 8" |
ディスク径 | 12 " |
ディスク速度(RPM) | 2350 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 7 "×16」 |
HP | 1-1/2 |
モーターHP | 1-1/2 |
船の重量(kg) | 202.95 |
船高(cm) | 151.13 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 80.01 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。