APPROVED VENDOR 2NJE9スナップオンUhmw5 / 8 x3 / 4インチ10フィートホワイト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップオンコンベヤーガイドレール |
色 | ホワイト |
内側の高さ | 1 / 2 " |
内幅 | 3 / 8 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
マックス。 温度 | 180度F |
最小温度評価 | -22度F |
全体の高さ | 5 / 8 " |
全幅 | 3 / 4 " |
抗張力 | 5800のプサイ |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 0.95 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。