PALMGREN 9682414 ベルトおよびディスク仕上げ機、ベルトサイズ 8 x 24 インチ
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
アイテム価格 | ベルト/ディスク仕上げ機 |
アンプ | 11.8 |
ベルトSFPM | 1235&2475 |
ベルトサイズ | 8 "×69」 |
ディスク径 | 24 " |
ディスク速度(SFPM) | 1235&2475 |
モーターHP | 5.5 |
モーターRPM | 875&1750 |
相 | 3 |
テーブルサイズ | 25.5 "×9.051」 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 257.4 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 111.76 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。