JET TOOLS 708595Jsg-96ベンチトップ6インチベルト/ 9インチDs
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト/ディスクサンダー |
アンペアAC | 11 |
ベルトSFPM | 2250 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 10アップ/ 45ダウン |
ディスク径 | 9" |
ディスク速度(RPM) | 1725 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 12 x 7 1/2 " |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 15最大 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45ダウン |
集塵ポートサイズ(インチ) | 4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 28 " |
全体の高さ | 16 " |
全幅 | 25 " |
相 | 1 |
テーブル作業面 | 11 x 5-1 / 2インチ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 63.25 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ディスク径 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577004 | 6.5 | 8" | 20-1 / 2」 | 20 " | 22.75 " | ¥155,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。