JET TOOLS 577004 J-41002 2 x42ベンチベルト8インチディスクサンダー
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
アイテム価格 | ベルト/ディスクサンダー |
アンペアAC | 6.5 |
ベルトSFPM | 3100 |
ベルトサイズ | 2 x42インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0〜45 |
ディスク径 | 8" |
ディスク速度(RPM) | 3450 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 10-3/4 x 7-1/2 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 1-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 20-1 / 2」 |
全体の高さ | 20 " |
全幅 | 22.75 " |
相 | 1 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 10 x6インチ |
UPC | 662756093646 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 58.67 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 8463900060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ディスク径 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708595 | 11 | 9" | 28 " | 16 " | 25 " | ¥225,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。