JET TOOLS 577011 J-4421-4インチディスクサンダー20相3v
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
アイテム価格 | ディスクサンダー |
ディスク径 | 20 " |
ディスク速度(RPM) | 1725 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 27-1/2 X 10-1/2 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 30 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45アウト |
集塵ポートサイズ(インチ) | 1-1/2 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 30 " |
全体の高さ | 53 " |
全幅 | 28 " |
相 | 3 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 27-1 / 2 X 10-1 / 2インチ |
UPC | 662756093684 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 181.44 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8463900060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。