JET TOOLS 414602ディスクサンダー12インチ1/1 Hp 2 Rpm
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
アイテム価格 | ディスクサンダー |
アンペアAC | 20/10 |
ディスク径 | 12 " |
ディスク速度(RPM) | 1960 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 12 x 16-3 / 8 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 20 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45アウト |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 19 " |
全体の高さ | 43 " |
全幅 | 16 " |
相 | 1 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 12×16 3/8インチ。 |
UPC | 662755111396 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 104.33 |
船高(cm) | 127.76 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8460908080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。