JET TOOLS 414552J-4200a-2工業用ベルトディスク230v
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
アイテム価格 | ベルト/ディスク仕上げ機 |
アンペアAC | 10 |
ベルトSFPM | 2850 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 45アウト/ 20イン |
ディスク径 | 12 " |
ディスク速度(RPM) | 1960 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 12 x 16-3 / 8 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 20 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45アウト |
集塵ポートサイズ(インチ) | 1-1/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 58 " |
全幅 | 19 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 6-1/4 x 14-3/4 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4インチ |
UPC | 662755111358 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8463900060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
414553 | 6 | 3 | ¥538,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。